Tillbehör till rörelsesensorer

Filter

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Adapternav för närvarosensorer

Hubbell Wiring Device-Kellems navkåpor används för väggmontering eller pendelmontering passiva infraröda närvarosensorer som minskar energislöseri som lampor och ventilation som lämnas på, genom att upptäcka närvaron av människor i tuffa miljöer. De har antingen ett 1/2-tums NPT-gängat nav eller adapternav och nippel för Killark NJ-seriens lådor. Dessa navkåpor är NEMA 4X-klassade för utomhusbruk.

StilModellDjupHöjdBredd
AHAP41-13 / 64 "1 19 / 64 "1.5 "
RFQ
BHAP227 / 32 "4.5 "4.5 "
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Närvarosensoradapterplattor

Hubbell Wiring Device-Kellems närvarosensoradapterplattor är avsedda för AHP1600-serien närvarosensorer. De har gjuten aluminium / plastkonstruktion för motståndskraft mot korrosion och UV -strålning. Dessa RoHS -kompatibla plattor ger en driftspänning på 24VDC och kan användas vid temperaturer från -40 till 149 grader F.

StilModellDjupHöjdBredd
AHAP13 / 16 "4 9 / 16 "2 13 / 16 "
RFQ
BHAP329 / 64 "4 17 / 32 "4 17 / 32 "
RFQ
StilModellBreddHöjdMax. DragkraftMin. DörrradieStorlekTjocklekPris (ex moms)
AZBL5M------649 SEK
RFQ
AZBG5G--3000 N300 mm29 mm x 80 mm x 8 mm-417 SEK
RFQ
AZBA5G--1500 N300 mm52 mm x 49.5 mm x 16 mm-512 SEK
RFQ
AZBA5GE------535 SEK
RFQ
AZBL5ME67 mm50mm-100 mm-14mm649 SEK
RFQ
AZBG5M83 mm29mm3000 N300 mm-2.5mm280 SEK
RFQ
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL -

Wire inomhus rörelsedetektorskydd

ModellArtikelPris (ex moms)
STI-9620AD6TKM326 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Relä, extra kopplingskapacitet, 120 / 277VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
AARAB2QHX695 SEK
LEVITON -

Wire inomhus rörelsedetektorskydd, taksensorer, vit

ModellArtikelPris (ex moms)
ODCCGCV4QAB795 SEK
LUTRON -

Wallbox Adapter, Lutron Pico Wireless System, Clear Lighted

ModellArtikelPris (ex moms)
PICO-WBX-ADAPTCR9TGN113 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensorersättningslins, låg yta, 360 grader, extrem temperatur, utomhus

ModellArtikelPris (ex moms)
LBRLXT360CE6RLY182 SEK
Se detaljer
PROSENSE -

Adapter, 7/8 Inch Length, 7/16 Inch Outside Dia., 1/8 Inch Male Npt Process Connection

ModellArtikelPris (ex moms)
BA-078CV7BXK36 SEK
Se detaljer
WINTERS INSTRUMENTS -

Manuell isolering och strypnålsventil, rak kropp, hårt säte, enkelhandtag

ModellArtikelPris (ex moms)
NVA2000-ADCCV6XWL982 SEK
Se detaljer
ELOBAU -

Anchor Recalm

ModellArtikelPris (ex moms)
recalm-01CL7NFU69 SEK
Se detaljer
ELOBAU -

Kabelset och kontaktdon, 4-stift, 10 m, med kontakt

ModellArtikelPris (ex moms)
35216002CL7NBA1 152 SEK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensorbyteslins, låg vik, slutet av gången, extrem temperatur, utomhus

ModellArtikelPris (ex moms)
LBRLXTEACE6RMA173 SEK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Skyddskabelhölje, väggfäste, för närvarosensor

ModellArtikelPris (ex moms)
AWMGCE6RKA1 144 SEK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Adapter för sensorer, paket om 10

ModellArtikelPris (ex moms)
HBLRJ45A10BD4DCV978 SEK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Relä, för närvaro / vakanssensor, kraftig, 20A, låsning

ModellArtikelPris (ex moms)
AAR20PBB4EUX1 381 SEK
Se detaljer
PROSENSE -

Koaxialrör, 700 mm längd, 3/4 tum hane Npt processanslutning, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
GWR-C700CV8EKY1 359 SEK
Se detaljer
PROSENSE -

Koaxialrör, 1000 mm längd, 3/4 tum hane Npt processanslutning, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
GWR-C1000CV8EKT1 484 SEK
Se detaljer
REER -

Reflektor, rektangulär, 30 x 116 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
C3F10CV7XEC250 SEK
Se detaljer
DATA LOGIC -

Datalogic-kabel, T-Muting, 5-pin M12 Quick-Disconnect Till 5-Pin M12 Quick-Disconnect, Pvc

ModellArtikelPris (ex moms)
CV-Y1-02-B-007CV7EMH742 SEK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Trådlös statussändare, 24V DC, Svart

ModellArtikelPris (ex moms)
WLCABD3ZHJ-
RFQ
123...5

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?