EXTECH Icke-elektriska egenskaper Dataloggare

Filter

EXTECH -

Data Logger

StilModellTemp. RäckviddNoggrannhetBatteritidTypBreddDjupDigital avläsningHöjdPris (ex moms)
AVB300--Cirka 1000 timmar3 Axelaccelerometer1.1 "0.8 "-3.7 "3 289 SEK
B42280-4 grader till 144 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH-Temperatur och fuktighet4.75 "1.5 "Ja3.5 "5 403 SEK
CRHT10-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH Från 40 till 60%1 årTemperatur och fuktighet5.1 "0.9 "-1.1 "1 755 SEK
CTH10-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F1 årTemperatur5.1 "0.9 "-1.1 "1 261 SEK
DRHT20-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH1 årTemperatur och fuktighet1.9 "1.2 "Ja3.7 "2 934 SEK
E42270-40 grader till 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RH1 årTemperatur och fuktighet2.3 "0.88 "Ja3"2 057 SEK
F42275-40 grader till 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RH1 årTemperatur och fuktighet3.8 "2"Ja4.9 "3 180 SEK
GSD200-58 grader till 2372 grader+/- 0.5% FVanligtvis 1 månad vid 60 sekunders samplingsfrekvensK Thermocouple3.1 "1.3 "Triple Line LCD5.2 "4 656 SEK
GSD200-NIST-58 till 2372 F-Vanligtvis 1 månad vid 60 sekunders samplingsfrekvens3-kanal3.1 "1.3 "Trippel LCD5.2 "6 230 SEK
HSD50032 grader till 122 grader+/- 1.5 grader F, +/- 4% RHVanligtvis 1 månad vid 60 sekunders samplingsfrekvensTermistortemperatur och luftfuktighet3.1 "1.3 "Dual Line LCD5.2 "4 619 SEK
ISD70032.0 till 122.0 F+/- 1.5 grader FMer än en månad (60 sekunders samplingsfrekvens)-3.1 "1.3 "-5.2 "5 155 SEK
EXTECH -

Humidity and Temperature Chart Recorder with Detachable Probe

ModellArtikelPris (ex moms)
RH520BCP4VRQ4 640 SEK
EXTECH -

Stationär koldioxidmonitor

ModellArtikelPris (ex moms)
CO220AF7MHP4 663 SEK
EXTECH -

Luftkvalitets koldioxid datalogger

ModellArtikelPris (ex moms)
CO210AA6YHF5 678 SEK
EXTECH -

Luftkvalitets koldioxidmonitor

ModellArtikelPris (ex moms)
CO100AB6HXF5 394 SEK
EXTECH -

USB Ljudnivå Datalogger

ModellArtikelPris (ex moms)
407760AF4VXD4 419 SEK
EXTECH -

Engångsdatalogger USB NTC

ModellArtikelPris (ex moms)
THD5AH9LEB6 003 SEK
EXTECH -

Fuktighets- och temperaturmätare

ModellArtikelPris (ex moms)
RH550CH6RJJ7 677 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?