MONARCH Icke-elektriska egenskaper Dataloggare

Filter

MONARCH -

Data Loggers

StilModellHöjdNoggrannhetBatteritidtryck~~POS=TRUNCRelativ luftfuktighetTemp. RäckviddTypVattentätPris (ex moms)
ATryck Track-It 150-+ / - 1%3 Years150 psi--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa7 757 SEK
BTryck Track-It 350-+ / - 1%3 Years350 PSI--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa7 757 SEK
BTryck Track-It 550-+ / - 1%3 Years550 PSI--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa8 776 SEK
CRobust Temp Track-It-+/- .2 grader C, .4 F3 Years---40 till 257 F, -40 till 125 ° CTemperaturJa3 359 SEK
DRH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grader C 0-501 år-0 till 100% RH-4 till 185 F, -20 till 85 ° CRH och temperaturNej1 691 SEK
ETemp Track-It1.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 hela räckvidden1 år---4 till 185 F, -20 till 85 ° CTemperaturNej1 477 SEK
F6396-01031.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 hela räckvidden1 år---4 till 185 F, -20 till 85 ° CTemperaturNej1 097 SEK
G6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grader C 0-501 år-0 till 100% RH-4 till 185 F, -20 till 85 ° CRH och temperaturNej2 047 SEK
HRFID TEMP NIST CERT2"+/- 1 grader F1 år.---4 grader till 140 graderTemperatur med NISTJa2 069 SEK
IRFID TEMPRHS NIST CERT2"+/- 1 grader F.1 år.-0 till 100%-4 grader till 140 graderTemperatur och luftfuktighet med NISTJa3 087 SEK
HRFID -TEMP2"+/- 1 grader F1 år.---4 grader till 140 graderTemperaturJa900 SEK
IRFID-TEMPRER2"+/- 1 grader F1 år.-0 till 100%-4 grader till 140 graderTemperatur och fuktighetJa1 491 SEK
StilModellPris (ex moms)
A5396-03389 779 SEK
A5396-037610 845 SEK
A5396-03379 779 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?