BRADY Plug and Switch Lockout Devices

Filter

BRADY -

Tryckknappslåsningsenheter

StilModellPris (ex moms)
A139793484 SEK
B130819485 SEK
C134018425 SEK
D139794462 SEK
BRADY -

Spärranordningar för elektriska kontakter

StilModellPris (ex moms)
ADSCTTIRELOTO6 823 SEK
B148081600 SEK
BRADY -

Tagout-taggar

StilModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
A105651Lockout -tagg392 SEK 1
B105634Lockout -tagg402 SEK 5
C105657Lockout -tagg448 SEK 5
D105696Lockout -tagg1 666 SEK 25
E105695Lockout -tagg1 894 SEK 25
F105673Lockout -tagg392 SEK 1
G105672Lockout -tagg392 SEK 1
H105671Lockout -tagg392 SEK 5
I105669Lockout -tagg417 SEK 5
J105683Lockout -tagg2 070 SEK 25
K105642Lockout -tagg427 SEK 5
L105641Lockout -tagg399 SEK 5
M105679Lockout -tagg1 824 SEK 25
N105658Lockout -tagg462 SEK 1
O133495Lockout -tagg307 SEK 25
O133494Lockout -tagg990 SEK 25
P133544Lockout -tagg230 SEK 1
Q133556Lockout -tagg356 SEK 1
R105686Lockout -tagg1 691 SEK 25
R105646Lockout -tagg408 SEK 5
S105684Lockout -tagg1 971 SEK 25
S105644Lockout -tagg493 SEK 5
T105668Lockout -tagg392 SEK 1
U105707Lockout -tagg1 784 SEK 25
V105663Lockout -tagg392 SEK 1
BRADY -

Tryckknappsspärr

StilModellFärgPassarHöjdLängdMaterialUtvändiga måttPris (ex moms)
APBL6RensaNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 228 SEK
BPBL4SilverIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Stål5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W1 421 SEK
CPBL2SilverNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Stål3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W1 205 SEK
DPBL8Silver / KlarIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Stål / akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 413 SEK
BRADY -

Väggbrytare

StilModellFärgHöjdUtvändiga måttBreddPris (ex moms)
AWSLORensa4.25 "4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W1.38 "329 SEK
B65392Red-3-9/16"L x 1-27/67"D-202 SEK
C65696Red3.5 "3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" B x 1/4 "D1.437 "927 SEK
BRADY -

Hängande kontrolllåsningsenheter

StilModellArtikelPris (ex moms)
A150587Täck1 150 SEK
B151252Säkerhetsskydd2 349 SEK
BRADY -

Passar 30.0 mm knappdiameter

StilModellFärgHöjdArtikelPris (ex moms)
A130824Rensa10 / 32 "Tryckknappsspärrbas427 SEK
B130821Red2.187 "Tryckknappsspärr470 SEK
BRADY -

Plug Lockout

StilModellFärgPassarMaterialUtvändiga måttHänglåsfäste Max. Dia.Pris (ex moms)
A65675RedUpp till 1 "dia. Sladd och 2-1 / 2" långa pluggarpolypropylen3-1 / 4 "H x 7" B x 3-1 / 4 "D9 / 16 "425 SEK
B65674Red110V eluttagpolypropylen3-1 / 2 "L x 2" B x 2 "H1 / 2 "221 SEK
C103534RedUpp till 1/2 "dia. Sladd och 3" långa pluggarpolypropylen2 "H x 3-1 / 2" B x 2 "D9 / 16 "374 SEK
DPLO27ERedElektriska stickproppar (upp till 3-1 / 2 "dia. Och 5" långa) och nackade pneumatiska hankopplingar som vanligtvis är fästa vid tryckluftsslangarPolystyren6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "459 SEK
EPLO25ERedUpp till 1/2 "dia. Sladd och 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "B x 3-1 / 4" L pluggarPolystyren3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "466 SEK
F65968GulUpp till 4-1 / 2 "dia. X 10-3 / 20" L med 19/20 "sladdNylon-9 / 16 "910 SEK
GPLO23GulUpp till 3 "dia. Sladd och 5-1 / 2" långa pluggar-3 "D x 5-1 / 2" L1 / 4 "338 SEK
HPLO21GulUpp till 1-3 / 4 "dia. Sladd och 2-1 / 2" långa pluggartermoplast2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "409 SEK
I65695GulUpp till 2-3 / 4 "dia. X 4-3 / 4" L med 1 "sladdNylon--777 SEK
BRADY -

Passar 22.0 mm knappdiameter

StilModellFärgHöjdArtikelPris (ex moms)
A130823Rensa10 / 32 "Tryckknappsspärrbas487 SEK
B130820Red2"Tryckknappsspärr476 SEK
BRADY -

Tryckknappspärr 16mm Plastc PK5

ModellArtikelPris (ex moms)
130822AG9KWG449 SEK
BRADY -

Nätkabel Lockout Red

ModellArtikelPris (ex moms)
65673AE7VFY427 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?