WILKERSON Pneumatiska kondensatavskiljare

Använd ett centrifugalt luftflödesmönster för att ta bort stora partiklar från tryckluftströmmen. Modeller med automatisk dräneringsanläggning finns också

Filter

WILKERSON -

Separatorkondensat

Wilkerson pneumatiska kondensatseparatorer har centrifugal luftflödesmönster som hjälper till att ta ut stora mängder flytande och fast förorening. Dessa separatorer är utrustade med en automatisk avlopp som automatiskt tömmer kondens och smuts och furthur har lätt gjutet aluminiumhus. De yttre ytorna på dessa separatorer är epoximålade för överlägsen korrosionsbeständighet. Välj från ett brett utbud av avskiljarkondensat, finns i 100, 120 och 50 cfm luftflödesvarianter på Raptor Supplies.

StilModellDiameterHöjdMax. FlödeMax. TryckPris (ex moms)
AWSA-04-FM03.357.34 "50 cfm200 psi3 397 SEK
BWSA-06-FM04.62510 "100 cfm200 psi4 512 SEK
BWSA-08-FM04.62510 "120 cfm201 psi4 490 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?