WILKERSON Pneumatiska smörjmedel

Smörjmedel av zink / rostfritt stål används för att införa flygolja i tryckluftssystemet även under tryck. Har en integrerad kupolmontering med full sikt. Modulära versioner med justeringsknapp finns också

Filter

WILKERSON -

Tryckluftssmörjare i miniatyr

StilModellPris (ex moms)
AL01-02-M00713 SEK
BL01-03-M00743 SEK
WILKERSON -

L30 luftlinjesmörjare i EconOmist-serien

Wilkerson L30 EconOmist Series smörjmedel är lämpliga för smörjning av pneumatiska komponenter i tryckluftssystem. Dessa modulära luftledningssmörjare har en genomskinlig siktkupol med full sikt för att snabbt identifiera smörjmedelsnivå och en snabb bortkoppling av klämringen för att säkerställa att skålen enkelt kan tas bort. De har ett sifonrörsfilter för att filtrera smörjmedlet innan det levereras till systemet. Välj bland ett brett utbud av dessa luftlinjesmörjare, tillgängliga i tryckvärden på 150 och 200 psi Raptor Supplies.

StilModellRörstorlekSkålmaterialHöjdMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.NPTTotala höjdenPris (ex moms)
AL30-08-G001 "NPTMetall m / Siktmätare10.9 "CFM 340200 psi150 F1"10.95 "3 170 SEK
BL30-08-0001 "NPTPolykarbonat med skydd10.34 "CFM 340150 psi125 F1"10.38 "3 114 SEK
BL30-06-0003 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "3 058 SEK
CL30-06-G003 / 4 "NPTMetall m / Siktmätare10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "3 776 SEK
WILKERSON -

Luftledningssmörjare

Wilkerson pneumatiska smörjmedel används för att injicera en aerosoliserad oljeström i en luftledning och smörja de inre arbetsdelarna i pneumatiska verktyg, manövreringscylindrar, ventiler och motorer. Dessa smörjmedel har rostfritt stålkonstruktion som klarar av de flesta frätande miljöer och en 1/8 tum kvinnlig gängad dränering för att återföra smörjolja till behållaren. Välj bland ett brett utbud av dessa Wilkerson-smörjare med luftlinje som är tillgängliga i maximala trycknivåer på 150, 200 och 300 psi på Raptor Supplies.

StilModellMax. Temp.Body MaterialSkålmaterialNPTOljekapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
AL18-02-KK00B125 ° FAluminium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 145 SEK
BL08-02-KK00B125 ° FAluminium--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "846 SEK
CL28-04-KK00B125 ° FAluminium--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "1 526 SEK
CL28-06-KK00B125 ° FAluminium--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "1 497 SEK
AL18-04-KK00B125 ° FAluminium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 174 SEK
CL28-03-KK00B125 ° FAluminium--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "1 474 SEK
AL18-03-KK00B125 ° FAluminium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 259 SEK
DL40-0B-000125 FzinkPolykarbonat med skydd1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "4 712 SEK
EL50-0C-000125 FzinkPolykarbonat med skydd2"-12.32 "5"5.5 "5 591 SEK
FL08-02-KL00B150 ° FAluminiumMetall-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "885 SEK
GL28-03-KL00B150 ° FAluminiumMetall med siktmätare-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "1 610 SEK
HL18-03-KL00B150 ° FAluminiumMetall med siktmätare-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 373 SEK
HL18-02-KL00B150 ° FAluminiumMetall med siktmätare-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 257 SEK
HL18-04-KL00B150 ° FAluminiumMetall med siktmätare-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 420 SEK
GL28-06-KL00B150 ° FAluminiumMetall med siktmätare-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "1 576 SEK
GL28-04-KL00B150 ° FAluminiumMetall med siktmätare-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "1 654 SEK
ISL2-04-LLV0150 FRostfritt stålRostfritt stål1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "14 487 SEK
WILKERSON -

Tryckluftssmörjare

ModellArtikelPris (ex moms)
L27-03-000CH9WYE3 534 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?