SPEEDAIRE Bärbara elektriska luftkompressorer

Filter

SPEEDAIRE -

Bärbara elektriska fatluftkompressorer

Speedaire luftkompressorer tillhandahåller tryckluft för att driva pneumatiska verktyg och för att styra sprutpistoler. De fästs enkelt med en slang till uppblåsningsmunstycken eller kompakta luftverktyg, såsom en spikpistol eller en slagnyckel. Dessa luftkompressorenheter kan bekvämt monteras på fast mark eller golv. Välj från en rad av dessa luftkompressorer, tillgängliga i 1.7, 2 och 3 HP kraftalternativ.

StilModellTankstorlekFulllastförstärkareHPSpänningMax. TryckmotortypTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "10 079 SEK
B1nnf620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInduktion31 "33 "15 004 SEK
C4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "11 610 SEK
D1nnf720 gal.15.03.0230 VAC135 psiInduktion31 "33 "13 254 SEK
E2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiInduktion41 13 / 32 "19 5 / 16 "9 572 SEK
SPEEDAIRE -

Bärbar elektrisk oljesmörjad luftkompressor

Speedaire elektriska luftkompressorpumpar är speciellt konstruerade för att pumpa högtrycksluft för att fylla gasflaskor och driva pneumatiska HVAC-styrsystem. Dessa bärbara luftkompressorer har mycket pålitlig gjutjärn / aluminiumkonstruktion för 100% kontinuerlig användning och en induktionsmotor som kan leverera upp till 3450 rpm. För lätta och tunga applikationer erbjuds Speedaire-kompressorer i korvvarianter med respektive varvtank. Välj från ett brett utbud av dessa oljesmorda luftkompressorer som finns i 15 och 15.7 / 7.8 ampere-konfigurationer på Raptor Supplies.

StilModellTankstorlekFulllastförstärkareHPArtikelMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A2MLW54 gal.15.02.0Bärbar elektrisk oljesmörjad luftkompressor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "10 682 SEK
B11X3554 gal.15.01.3Bärbar elektrisk oljesmörjad luftkompressor125 psi17.88 "19.625 "18.875 "6 123 SEK
C7DW8720 gal.15.7/7.82.00Bärbar elektrisk luftkompressorkombination med tillbehör135 psi31 "33 "19.5 "20 863 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?