DWYER INSTRUMENTS Pulver Bulk Level Controls

Dwyer Instruments SPDT / DPDT elektromekaniska nivåomkopplare är idealiska för nivåövervakningsapplikationer vid hantering av bulkmaterial. Dessa omkopplare har en NEMA 4X-kapsling och NPT-anslutningar för att minska slagskador respektive säkerställa en säker anslutning. Märkets paddelnivåbrytare installeras i kärlets sidovägg, från utsidan, med hjälp av en fläns eller installeras på toppen av kärlet med ett förlängningsrör. De är utrustade med en motor som roterar paddeln inuti fartyget och aktiverar strömbrytaren.

Filter

DWYER INSTRUMENTS -

Nivåomkopplare

StilModellAnslutningsstorlekAnslutningstypKapslingsklassificeringKapslingstypMax. TryckStröm krävsByt typPris (ex moms)
ATFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XVäderprov145 psig90 till 260V AC, 24V DCSPDT14 097 SEK
BPLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XVäderbeständig, explosionssäker30 psig120V ACSPDT eller valfri DPDT-snäppbrytare7 470 SEK
CL6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTVäderbeständig, explosionssäker-200 psi-SPDT snäppbrytare7 783 SEK
DCLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 till 240 V AC / DCDPDT11 008 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Sändare

StilModellPris (ex moms)
APMT2-10-A-U238 085 SEK
APMT2-05-A-U234 243 SEK
APMT2-15-A-U241 872 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

PLS2-serien Paddelnivåbrytare

StilModellArtikelPris (ex moms)
APLS2-PL2Dubbelsidig paddla1 467 SEK
BPLS2-E-1-1Paddelnivåbrytare6 251 SEK
CPLS2-PL1Ensidig paddla1 616 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Partikelsändare, 1-1/2 tums storlek Tri-Clamp Kit med 1 tums storlek NPT hane

ModellArtikelPris (ex moms)
PMT2-05-B-U2CP3YDA40 885 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?