WEBSTONE Rensa och fyll ventiler

Designad för applikationer där läckage och påfyllning av vätskor krävs (som spolning och dränering) eller bilapplikationer. Har ett vinylbelagt stålhandtag och finns i 1/2, 3/4 och 1 tums rörstorlekar

Filter

WEBSTONE -

Rens- och fyllventiler

StilModellHantera materialArtikelRörstorlektryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddPris (ex moms)
A41672Emaljerad aluminiumServiceventil för expansionstank1 / 2 "294 till 600 psi100 till 350 grader F704 SEK
B4444WPRVinyltäckt stålTankfri vattenvärmare serviceventil1"398 till 500 psi100 till 180 grader F5 469 SEK
C54444WPRVinyltäckt stålTankfri vattenvärmare serviceventil1"398 till 500 psi100 till 180 grader F5 469 SEK
D48613Vinyltäckt stålRens- och fyllventil3 / 4 "294 till 600 psi100 till 350 grader F1 072 SEK
D48614Vinyltäckt stålRens- och fyllventil1"294 till 600 psi100 till 350 grader F1 346 SEK
E58613Vinyltäckt stålRens- och fyllventil3 / 4 "294 till 600 psi100 till 350 grader F1 051 SEK
E58614Vinyltäckt stålRens- och fyllventil1"294 till 600 psi100 till 350 grader F1 367 SEK
B44443WPRVinyltäckt stålTankfri vattenvärmare serviceventil3 / 4 "398 till 500 psi100 till 180 grader F3 218 SEK
C54443WPRVinyltäckt stålTankfri vattenvärmare serviceventil3 / 4 "398 till 500 psi100 till 180 grader F3 092 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?