APPROVED VENDOR PVC-rörbeslag

Filter

APPROVED VENDOR -

Manliga adaptrar

StilModellBody MaterialAnslutningstypRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A1WJD3ABSNav x MNPT2"-40 grader till 180 grader F.-48 SEK
A1WJD4ABSNav x MNPT3"-40 grader till 180 grader F.-129 SEK
B22FR81MässingRör x MNPT1 / 4 "0 grader till 160 grader F.3 / 8 "126 SEK
B22FR83MässingRör x MNPT1 / 2 "0 grader till 160 grader F.1 / 2 "145 SEK
B22FR78MässingRör x MNPT1 / 4 "0 grader till 160 grader F.1 / 4 "98 SEK
B22FR82MässingRör x MNPT3 / 8 "0 grader till 160 grader F.3 / 8 "152 SEK
B22FR76MässingRör x MNPT1 / 8 "0 grader till 160 grader F.1 / 8 "54 SEK
B22FR77MässingRör x MNPT1 / 8 "0 grader till 160 grader F.1 / 4 "44 SEK
B22FR79MässingRör x UNF10-32 UNF0 grader till 160 grader F.1 / 4 "75 SEK
B22FR80MässingRör x MNPT1 / 8 "0 grader till 160 grader F.3 / 8 "80 SEK
APPROVED VENDOR -

Wye och 45 graders armbåge

StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A1WJX11.5 "134 SEK
A1WJX52"167 SEK
A1WJX33 "x 3" x 2 "226 SEK
A1WJX74"653 SEK
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A1WJW2130 psi @ 73 grader F4"1 058 SEK
A1WJU8150 psi @ 73 grader F1"130 SEK
A1WJV9155 psi @ 73 grader F3"739 SEK
A1WJV5170 psi @ 73 grader F2"340 SEK
A1WJV7180 psi @ 73 grader F2.5 "608 SEK
A1WJV3200 psi @ 73 grader F1.5 "178 SEK
A1WJV1220 psi @ 73 grader F1.25 "182 SEK
A1WJU6280 psi @ 73 grader F3 / 4 "95 SEK
A1WJU4360 psi @ 73 grader F1 / 2 "84 SEK
APPROVED VENDOR -

Sanitär Tee Pvc 4 x 4 x 1-1/2 tums nav

ModellArtikelPris (ex moms)
1WJR3AB4AEC345 SEK
APPROVED VENDOR -

Sanitetströja med inloppsnav på höger sida

ModellArtikelPris (ex moms)
1WJR4AB4AED440 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?