Hållande ringar

Filter

GRAINGER -

Låsring för skaftförlängning 190 mm diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36000.190.0001AH7WDP247 SEK
GRAINGER -

Låsring för skaftförlängning 200 mm diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36000.200.0001AH7WDQ256 SEK
GRAINGER -

Låsring för skaftförlängning 220 mm diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36000.220.0001AH7WDR651 SEK
GRAINGER -

Låsring för skaftförlängning 240 mm diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36000.240.0001AH7WDT474 SEK
GRAINGER -

Låsring för skaftförlängning 250 mm diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36000.250.0001AH7WDU1 824 SEK
GRAINGER -

Låsring för skaftförlängning 260 mm diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36000.260.0001AH7WDV638 SEK
GRAINGER -

Låsring för skaftförlängning 270 mm diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36000.270.0001AH7WDW1 305 SEK
GRAINGER -

Låsring för skaftförlängning 280 mm diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36000.280.0001AH7WDX774 SEK
GRAINGER -

Låsring för skaftförlängning 290 mm diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36000.290.0001AH7WDY1 195 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 8 mm, 100 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.008.0001AH7WDZ130 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 10 mm, 100 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.010.0001AH7WEB87 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 23 mm, 50 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.023.0001AH7WEQ241 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 11 mm, 100 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.011.0001AH7WEC169 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 12 mm, 100 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.012.0001AH7WED161 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 13 mm, 50 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.013.0001AH7WEE96 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 14 mm, 50 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.014.0001AH7WEF105 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 15 mm, 50 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.015.0001AH7WEG176 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 16 mm, 50 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.016.0001AH7WEH140 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 17 mm, 50 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.017.0001AH7WEJ73 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 18 mm, 50 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.018.0001AH7WEK179 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 19 mm, 50 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.019.0001AH7WEL112 SEK
1...101112

Hållande ringar

Låsringar är installerade på en axel eller ett hål/hus för att säkra enheter, komponenter eller maskindelar. Raptor Supplies erbjuder fästringar från märken som Smalley, Grainger, Fabory och Rotorklämma. Den exponerade ytan på hållarringen fungerar som en skuldra för att hålla kvar komponenten, motstå de krafter som är förknippade med den och förhindra oönskad rörelse av de sammankopplade komponenterna.
Bredt klassificerade finns de i två varianter: externa och invändiga låsringar.

Vanliga frågor

Är låsringar detsamma som låsringar?

Ja, låsringar kallas även låsringar.

Vilka är fördelarna med låsringar?

  • Snäppringar förhindrar axiell rörelse / förskjutning av de fästa komponenterna i lagersätena genom att absorbera krafterna.
  • De är billigare än andra fästtekniker.
  • De kräver minimal förberedelse av axel/hus, inklusive gängning, gängning eller borrning.

Vad är skillnaden mellan externa och interna låsringar?

En inre låsring passar in i huset eller hålet, medan en extern låsring passar över eller runt en axel eller tapp.

Hur man installerar och tar bort en låsring?

  • Invändiga lås-/snäppringar komprimeras medan externa snäppringar expanderas för att installera/ta bort från ett axel- eller husspår.
  • Hållarringar utan hål kan installeras genom att trycka in dem i spåren på en axel/hus. På samma sätt kan de tas bort genom att dra i dem med en skruvmejsel.
  • Spiralhållarringar (både interna och externa) kan spiraleras in i spåret och tas bort genom att bända ut ena änden ur spåret med en skruvmejsel.
  • Låsringarna har hål som kan klämmas ihop/utvidgas med en specialtång för att installera eller ta bort dem.
  • Böjda/pudelhållningsringar eller E-clips kan installeras eller tas bort med hjälp av ett E-ringsverktyg eller en tång.
  • OBS: De flesta av dessa låsringar kan installeras/ta bort med en skruvmejsel. Men på grund av fjädereffekten hos dessa ringar finns det en risk att de flyger av om de hanteras felaktigt. Användare bör bära lämplig säkerhetsutrustning som skyddsglasögon för att förhindra skador.

Kan vi återanvända en låsring?

De flesta låsringar eller låsringar kan tas bort och återanvändas flera gånger utan problem, förutsatt att påfrestningen som genereras under installationen hålls minimal. Men utvalda modeller av låsringar som självlåsande låsringar låses permanent med axeln/huset och kan inte tas bort utan att bryta eller skeva ringen utanför specificerade toleranser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?