SPEEDAIRE Nitar

Luftnitar avsedda för att snabbt köra nitar i glasfibertak, persienner, hängremmar och vindskydd. Har aluminium / kompositkonstruktion för utmärkt reflektionsförmåga, hög värmeledningsförmåga och korrosionsbeständighet. Erbjuds i längder mellan 8.9 och 13.375 tum

Filter

SPEEDAIRE -

Luftdrivet nitverktyg

SPEEDAIRE luftnitare är luftdrivna nitverktyg som används för att göra monteringen av gängade muttrar enkel och snabb på tunna metallrör. De trycker ihop baksidan av nitmuttern för att säkra den på plats. Dessa luftnitare har aluminiumkonstruktion med en ergonomisk lättviktsdesign. De har en snabbväxlingskontakt för dragstång och har FNPT-portar för luftintag. Välj från ett brett utbud av luftnitare, även tillgängliga i kompositkonstruktionsvariant.

StilModellLuftintagByggDiameterDutyHöjdLängdVerktygsviktPris (ex moms)
A3CRH31 / 4 "NPTAluminium3"Allmänt11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.3 225 SEK
B3CRH81 / 4 "NPTKomposit3.5 "Industri12.5 "11 "5.54 lb.37 846 SEK
C3CRH61 / 8 "NPTKomposit4 1 / 5 "Industri13 "13.375 "4.15 lb.12 326 SEK
D3CRH71 / 8 "NPTKomposit5"Industri13 "13.375 "4.62 lb.13 346 SEK
SPEEDAIRE -

Air riveters

StilModellByggDiameterDutyHöjdLängdMax. TryckVerktygsviktPris (ex moms)
A3CRH4Aluminium3 1 / 5 "Allmänt10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb.3 119 SEK
B45RM38Aluminium / komposit3.75 "Industriell tull9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb.9 070 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?