Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC8NEG Modell: 3CRH3
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
3 225 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrivare
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM per stroke0.630
ByggAluminium
Diameter3"
DutyAllmänt
Höjd11 4 / 5 "
Längd8 29 / 32 "
Max. Tryck90 psi
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Dragningskraft1983 lb.
Slaglängd0.551 "
Verktygsvikt3.12 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8467891000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32" och 3/16 ")
    • Rivet Nut Dia. (1/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagByggDiameterDutyHöjdLängdVerktygsviktPris
SPEEDAIRE 3CRH6 Luftrivare Industrial 3800 Lb. | AC8NEH 3CRH61 / 8 "NPTKomposit4 1 / 5 "Industri13 "13.375 "4.15 lb.12 326 kr
SPEEDAIRE 3CRH7 Luftrivare Industrial 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "NPTKomposit5"Industri13 "13.375 "4.62 lb.13 346 kr
SPEEDAIRE 3CRH8 Luftrivare Industrial 4800 Lb. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "NPTKomposit3.5 "Industri12.5 "11 "5.54 lb.37 846 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb.
3 225 kr /enhet