Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3CRH8 Luftrivare Industrial 4800 Lb. | AC8NEK

SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC8NEK Modell: 3CRH8
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
37 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrivare
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM per stroke0.270
ByggKomposit
Diameter3.5 "
DutyIndustri
Höjd12.5 "
Längd11 "
Max. Tryck90 psi
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Dragningskraft4800 lb.
Slaglängd0.276 "
Verktygsvikt5.54 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.41
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8467191000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Blind Rivet Dia. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "och 1/2")

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagByggDiameterDutyHöjdLängdVerktygsviktPris
SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "NPTAluminium3"Allmänt11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.3 225 kr
SPEEDAIRE 3CRH6 Luftrivare Industrial 3800 Lb. | AC8NEH 3CRH61 / 8 "NPTKomposit4 1 / 5 "Industri13 "13.375 "4.15 lb.12 326 kr
SPEEDAIRE 3CRH7 Luftrivare Industrial 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "NPTKomposit5"Industri13 "13.375 "4.62 lb.13 346 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 Lb.
37 846 kr /enhet