Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3CRH6 Luftrivare Industrial 3800 Lb. | AC8NEH

SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC8NEH Modell: 3CRH6
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
12 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrivare
Luftintag1 / 8 "NPT
CFM per stroke0.980
ByggKomposit
Diameter4 1 / 5 "
DutyIndustri
Höjd13 "
Längd13.375 "
Max. Tryck90 psi
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Dragningskraft3800 lb.
Slaglängd0.984 "
Verktygsvikt4.15 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8385
Fartygets höjd (cm)42.93
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8467891000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Blind Rivet Dia. (3/16 ", 7/32" och 1/4 ")
    • Rivet Nut Dia. (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagByggDiameterDutyHöjdLängdVerktygsviktPris
SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "NPTAluminium3"Allmänt11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.3 225 kr
SPEEDAIRE 3CRH7 Luftrivare Industrial 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "NPTKomposit5"Industri13 "13.375 "4.62 lb.13 346 kr
SPEEDAIRE 3CRH8 Luftrivare Industrial 4800 Lb. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "NPTKomposit3.5 "Industri12.5 "11 "5.54 lb.37 846 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb.
12 326 kr /enhet