CARLING TECHNOLOGIES Vippomkopplare

Perfekt för att styra strömförsörjningen i överspänningsskydd, bildskärmar och datorns strömförsörjning. Valda modeller (V-Series Contura-familjen och L-Series-omkopplare) har stöd för upp till sju anslutningar

Filter

CARLING TECHNOLOGIES -

På / av tänd vippomkopplare

StilModellAC-kontaktbetygKontaktformulärHPMonteringshålAntal anslutningarTerminalerPris (ex moms)
AV1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"31/4 "flik80 SEK
BLTILA54-1LBL-RC-A / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250VX 0.625 1.6253Skruva47 SEK
CLTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"31/4 "flik74 SEK
DLTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"3Skruva85 SEK
ELRGSCK611-RS-BO / 125N15A @ 250 VAC, 20A @ 125 VACDPST3/4 @ 125 till 250V0.860 "x 1.070"41/4 "flik58 SEK
FLRA911-RS-B / 120N16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "flik16 SEK
CARLING TECHNOLOGIES -

På / Av / På Tänd vippomkopplare

StilModellKontaktformulärAntal anslutningarPris (ex moms)
AVJD1D66B-AS000-000DPDT7120 SEK
AV6D1D66B-ASC00-000SPDT492 SEK
CARLING TECHNOLOGIES -

Vippomkopplare

Carling Technologies vippomkopplare är idealiska för att öppna eller stänga en krets och minska oavsiktlig aktivering i apparater, elverktyg, industrimaskiner, motorer och ljusstyrningsutrustning. Dessa snäppbrytare har ett skydd med dubbla tätningar för att förhindra inträngning av damm och skräp, ABS/polyesterkonstruktion för motståndskraft mot vibrationer, termochockar, fukt och saltstänk. Välj från ett brett utbud av dessa omkopplare tillgängliga med 2 och 6 anslutningsterminaler på Raptor Supplies.

StilModellKontaktformulärAntal anslutningarVäxelfunktionPris (ex moms)
AVLD1S00B-AZC00-000DPDT6Momentary On / Off / Momentary On106 SEK
AV2D1S00B-AZC00-000SPST2Tillfällig på / av65 SEK
CARLING TECHNOLOGIES -

På / av vippomkopplare

StilModellAC-kontaktbetygKontaktformulärHPMonteringshålAntal anslutningarTerminalerPris (ex moms)
AV1D1S00B-AZC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"21/4 "flik57 SEK
BTIGK51-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACDPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"41/4 "flik73 SEK
BTIGA54-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"2Skruva69 SEK
CRGSCA211-RB-BO15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250V0.860 "x 1.070"21/4 "flik44 SEK
BTIGA51-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"21/4 "flik60 SEK
BTIGK54-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACDPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"4Skruva97 SEK
DRA911-RB-BON16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "flik20 SEK
ERA911-VB-B-1-V16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "flik23 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?