MITUTOYO Regler och raka kanter

Stålgjorda regler används för att göra exakta längder och andra linjära mätningar. Har en slät yta med tydliga graderingar för att göra mätläsningen enklare. En variant av pocketstålstock med fickklämma finns också.

Filter

MITUTOYO -

Stålregel, styv

StilModellGraderingstypgraderingarArtikelLängdBreddPris (ex moms)
A182-1014R8: e, 16: e, 32: e, 64: eStyv regel6"3 / 4 "250 SEK
B182-1214R8: e, 16: e, 32: e, 64: eStyv regel12 "1"492 SEK
C182-1035RFram: 32: e och 64: e, Baksida: 10: e och 100: eStyv regel6"3 / 4 "260 SEK
D182-1235RFram: 32: e och 64: e, Baksida: 10: e och 100: eStyv regel12 "1"557 SEK
E182-206Tum / metrisk50-delar, 100-delar, 1 mm, 1/2 mmFlexibel regel150mm13mm220 SEK
F182-105Tum / metrisk32:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mmStyv regel150mm19mm262 SEK
MITUTOYO -

Flexibla regler

StilModellByggGraderingstypgraderingarLängdPris (ex moms)
A182-204Härdat härdat stål3R32: e, 64: e, 10: e, 50: e6"222 SEK
B182-221Härdat rostfritt stål4R8: e, 16: e, 32: e, 64: e12 "486 SEK
MITUTOYO -

Stålregel 150 x 1 mm x 0.5 mm

StilModellgraderingarBreddPris (ex moms)
A182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm370 SEK
B182-1111 mm, 1/2 mm19mm235 SEK
MITUTOYO -

Stålregel, flexibel

StilModellByggGraderingstypgraderingarArtikelLängdBreddPris (ex moms)
A182-208Härdat härdat stål-50-delar, 100-delar, 1 mm, 1/2 mmFlexibel regel150mm13mm320 SEK
B182-226Härdat härdat stål-50-delar, 100-delar, 1 mm, 1/2 mmFlexibel regel300mm13mm621 SEK
C182-305Härdat härdat stål-16:or, 32:or, 64:or, 1 mm och 1/2 mmSemi-flexibel regel300mm16mm640 SEK
D182-201Härdat rostfritt stål4R8: e, 16: e, 32: e, 64: eFlexibel regel6"1 / 2 "246 SEK
E182-203Härdat rostfritt stål5RFram: 32: e och 64: e, Baksida: 10: e och 100: eFlexibel regel6"1 / 2 "253 SEK
F182-223Härdat rostfritt stål5RFram: 32: e och 64: e, Baksida: 10: e och 100: eFlexibel regel12 "1 / 2 "493 SEK
G182-202Härdat rostfritt stål16RFram 32: e och 64: e, Bakre 50: e och 100: eFlexibel regel6"1 / 2 "218 SEK
G182-222Härdat rostfritt stål16RFram 32: e och 64: e, Bakre 50: e och 100: eFlexibel regel12 "1 / 2 "493 SEK
H182-205Härdat rostfritt stålTum / metrisk32:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mmFlexibel regel150mm13mm223 SEK
I182-225Härdat rostfritt stålTum / metrisk32:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mmFlexibel regel300mm13mm444 SEK
MITUTOYO -

Fickregler

StilModellByggFinishgraderingarLängdBreddPris (ex moms)
A950-301StålSatin Chrome32: e, 64: e6"1 / 2 "75 SEK
B950-300Härdat rostfritt stålSvart Nonglare Satin Chrome64:or, 1 mm150mm13mm165 SEK
MITUTOYO -

Stålregler

StilModellgraderingarLängdBreddPris (ex moms)
A182-243---1 048 SEK
B182-309---1 420 SEK
C182-102---245 SEK
D182-165---945 SEK
E182-171---928 SEK
F182-151---592 SEK
G182-104---261 SEK
H182-107---261 SEK
H182-108---336 SEK
I182-145---592 SEK
J182-1311 mm, 1/2 mm300mm25mm540 SEK
K182-20710-delar, 100-delar, 1 mm, 1/2 mm150mm12.7mm239 SEK
MITUTOYO -

Regel Stål 18 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
182-241AE7ZCP663 SEK
MITUTOYO -

Stålregel Flex 6 tum 16/32/64: e / 0.5 / 1 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
182-302AD8MTP349 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?