INDUSTRIAL SCIENTIFIC Enkelgasdetektorer

Filter

INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Enkel gasdetektor

StilModellGas typLarminställningLarmtypHöjdDriftstemp. RäckviddUpplösningSensorområdeBreddPris (ex moms)
ATX1-1COAnvändardefinieradHörbar (100dB), visuell, vibrerande3 9 / 10 "-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C1.0 ppm steg0 till 1000 ppm2"5 349 SEK
B18105254COLåg 35 ppm, hög 70 ppmHörbar, visuell och vibrerande3.38 "-4 till 122 grader F, -20 till 50 grader C1 ppm0 till 999 ppm2.3 "4 505 SEK
B18105247H2SLåg 10 ppm, hög 20 ppmHörbar, visuell och vibrerande3.38 "-4 till 122 grader F, -20 till 50 grader C1 ppm0 till 500 ppm2.3 "3 984 SEK
C18100060-2H2SJusterbarHörbar, visuell och vibrerande3.68 "-40 till 140 grader F, -40 till 60 grader C0.1 ppm0 till 500 ppm2"8 943 SEK
ATX1-2H2SAnvändardefinieradHörbar (100dB), visuell, vibrerande3 9 / 10 "-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C0.1 ppm steg0 till 200 ppm2"5 674 SEK
ATX1-4NO2AnvändardefinieradHörbar (100dB), visuell, vibrerande3 9 / 10 "-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C0.1 ppm steg0 till 150 ppm2"8 139 SEK
D18100060-3O2JusterbarHörbar, visuell, vibrerande3 11 / 16 "-40 grader till 140 grader F, -40 grader till 60 grader C.1 ppm0 till 30% vol.2"8 359 SEK
ATX1-5SO2AnvändardefinieradHörbar (100dB), visuell, vibrerande3 9 / 10 "-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C0.1 ppm steg0 till 150 ppm2"8 194 SEK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Certifierad pre-ägd enda gasdetektor

StilModellKänner avGas typUpplösningSensorområdePris (ex moms)
AGBPRO-6-CPOAmmoniak/ammoniumAmmoniak 1 ppm0 till 500 ppm10 894 SEK
AGBPRO-1-CPOKOLMONOXIDCO1 ppm0 till 1500 ppm5 625 SEK
AGBPRO-G-CPOKolmonoxid, väte (noll)CO, H2 (noll)1 ppm0 till 1000 ppm8 426 SEK
AGBPRO-7-CPOKlorCl21 ppm0 till 100 ppm10 046 SEK
AGBPRO-8-CPOKlordioxidCLO20.01 ppm0 till 1 ppm10 894 SEK
AGBPRO-C-CPOVäteH21 ppm0 till 2000 ppm10 046 SEK
AGBPRO-B-CPOVätecyanidHCN0.1 ppm0 till 30 ppm10 964 SEK
AGBPRO-2-CPOVätesulfidH2S1 ppm0 till 500 ppm6 299 SEK
AGBPRO-4-CPOKvävedioxidNO20.1 ppm0 till 150 ppm9 599 SEK
AGBPRO-3-CPOSyrgasO20.1% vol.0 till 30% av volymen5 427 SEK
AGBPRO-9-CPOfosfinPH30.01 ppm0 till 10 ppm10 930 SEK
AGBPRO-5-CPOSvaveldioxidSO20.1 ppm0 till 150 ppm9 118 SEK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Enkel gasmonitor, vätecyanid, 0 till 30 ppm, svart, Cr2 litium, lcd

ModellArtikelPris (ex moms)
18100060-BCR4NVH12 908 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?