STARRETT Specialnivåer

Kom integrerad med ett inblandat spår för pålitlig sittplats över runda arbetsstycken och ytor. Perfekt för utjämning av arbetsstycken i applikationer för konstruktion, bearbetning och tillverkning. Finns i längdalternativ på 2.5 till 15 tum

Filter

STARRETT -

135-seriens ficknivåer, satinförnicklad finish

StilModellNoggrannhetByggLängdPris (ex moms)
A135A24 till 30 min.Stål2.5 "718 SEK
B135B24 till 30 minuterSexkantigt verktygsstål m / konvexa ändar och satin nickelfärg3.5 "730 SEK
STARRETT -

98-seriens maskinister nivåer, slipade och graderade flaskor

StilModellNoggrannhetEgenskaperInkluderarLängdBreddPris (ex moms)
A98-4-Flaska: slipad och graderad, justerbar till positiv inställning, inrymd i ett satängbehandlat mässingsrör med ett friktionspassat stängningslock, bas: har full längd evolventspårN / A4"-2 469 SEK
B98Z-120.005 "-N / A12 "-6 624 SEK
C98-80.005 "per Ft / 80 till 90 sekunder-N / A8"1.5 "3 578 SEK
D98-60.005 "per Ft / 80 till 90 sekunderSlipade och graderade huvudflaskor, korstestflaska, flaskor justerbara till positiv inställning, bas har full längd evolvent spårN / A6"1 1 / 2 "2 919 SEK
E98-120.005 "per Ft / 80 till 90 sekunder-N / A12 "2"5 007 SEK
F98Z-180.005''-Träväska18 "-10 334 SEK
RFQ
D98-6 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-3 769 SEK
RFQ
G98-12 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-6 110 SEK
RFQ
STARRETT -

Machinists Master Precision Level, 15 tums längd, 2 flaskor

ModellArtikelPris (ex moms)
199ZAC8HCX17 553 SEK
STARRETT -

Korstestnivå med lod, 2 x 3 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
134AC4HLP1 327 SEK
STARRETT -

Bänknivå 3 3/8 tum 1 injektionsflaska

ModellArtikelPris (ex moms)
130AC4HLN937 SEK
STARRETT -

Master Precision Level, 2 flaskor

ModellArtikelPris (ex moms)
199Z W/SLCCJ2UHH20 601 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?