EXTECH Temperaturprober

Filter

EXTECH -

Rörklämmans temperaturprobe

StilModellTemp. RäckviddPris (ex moms)
ATP200-4 grader till 200 grader662 SEK
BTP400-4 grader till 450 grader1 454 SEK
EXTECH -

Pärltrådstemperatur

StilModellSondkontaktTemp. RäckviddLedningslängdPris (ex moms)
ATP875Mini-40 grader till 1000 grader39 "623 SEK
BTP873Mini-22 grader till 572 grader36 "269 SEK
CTP870Submini-40 grader till 482 grader39 "286 SEK
EXTECH -

Yttemperaturprobe

StilModellArtikelTemp. RäckviddAnvändaLedningslängdPris (ex moms)
A881616Magnetiserad yttemperaturtest-4 grader till 482 graderLuft eller yta66 "2 367 SEK
B881602Yttemperaturprobe40 grader till 392 graderLuft eller vätskor70 8 / 10 "1 131 SEK
EXTECH -

Nedsänkningstemperaturprober

StilModellLedningslängdNoggrannhetSond Dia.Probe längdSondmaterialTemp. RäckviddTemperaturmätelementAnvändaPris (ex moms)
A850185--------1 093 SEK
BTP890------4 grader till 158 gradertermistorLuft eller yta264 SEK
C88160339 "+/- 0.75% eller 4 grader F.3 / 23 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 grader till 1292 graderK ThermocoupleLuft eller vätskor800 SEK
D87151539 "+/- 2% av läsning eller +/- 4 grader F / 2 grader C3 / 23 "4"Rostfritt stål-40 grader till 1292 graderK ThermocoupleLuft eller vätskor867 SEK
E85018740 "+/- 0.3 (0.005 x uppmätt temperatur) grader C-4"Rostfritt stål-328 grader till 932 graderRTD, Pt 100 OhmLuft eller vätskor1 548 SEK
F80151544 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "4"Rostfritt stål-40 grader till 842 graderJ TermoelementLuft eller vätskor998 SEK
C88160570 8 / 10 "+/- 0.75% eller 4 grader F.1 / 8 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 grader till 1472 graderK ThermocoupleLuft eller vätskor799 SEK
EXTECH -

Penetrationssond -50 till 1000 grader F

ModellArtikelPris (ex moms)
TP882AA8QHD812 SEK
EXTECH -

RTD-temperaturprobe för fr.nr. EN100

ModellArtikelPris (ex moms)
EN100-TPAH9LZA725 SEK
EXTECH -

Termistorsond Mono Plug Ph-mätare

ModellArtikelPris (ex moms)
850188AG2AFN834 SEK
EXTECH -

Fuktighet och temperatursond

ModellArtikelPris (ex moms)
RH522BCH6RJH1 446 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?