EXTECH Termoelement termometrar

Filter

EXTECH -

Termoelement termometer

StilModellTemp. RäckviddNoggrannhetBatteritypVisaMinneAntal ingångarUpplösningSamplingshastighetPris (ex moms)
AEA11A-NIST-58 grader till 1999 grader F.0.3% av läsning(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin Max10.1 grader, 1 grader-3 692 SEK
AEA11A-58 grader till 1999 grader F.0.3% av läsning(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif10.1 grader, 1 grader-1 974 SEK
BEA10-200 grader till 1999 grader F.+/- 0.3% (+2 grader F / + 1 grader C)(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin Max20.1 grader, 1 grader-2 603 SEK
BEA10-NIST-200 grader till 1999 grader F.+/- 0.3% (+2 grader F / + 1 grader C)(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin Max20.1 grader, 1 grader-3 582 SEK
CSDL200-NISTTyp J -148 grader till 2192 grader F, typ K -148 grader till 2372 grader F, typ T -58 grader till 752 grader F, typ E -58 grader till 1652 grader F, typ R 32 grader till 3092 grader F, typ S 32 grader till 2732 grader FTyp J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 och typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)(6) AABakgrundsbelyst LCD-skärmMin Max40.1 grader, 1 grader1 till 3600 sek.9 176 SEK
CSDL200Typ J -148 grader till 2192 grader F, typ K -148 grader till 2372 grader F, typ T -58 grader till 752 grader F, typ E -58 grader till 1652 grader F, typ R 32 grader till 3092 grader F, typ S 32 grader till 2732 grader FTyp J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 och typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)(6) AABakgrundsbelyst LCD-skärmMin Max40.1 grader, 1 grader1 till 3600 sek.6 938 SEK
DEA15Typ K -200 grader till 1999 grader F, typ J -200 grader till 1994 grader F, typ T -200 grader till 752 grader F, typ E -200 grader till 1598 grader F, typ R 32 grader till 1999 grader F, typ S 32 grader till 1999 grader F, typ N -200 graderTyperna J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 grader F / 0.75 grader C) och typerna R, S +/- 0.05% rdg (4 grader F / 2 grader C)(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif20.1 grader3 till 355 sek.5 548 SEK
EEA15-NISTTyp K -200 grader till 1999 grader F, typ J -200 grader till 1994 grader F, typ T -200 grader till 752 grader F, typ E -200 grader till 1598 grader F, typ R 32 grader till 1999 grader F, typ S 32 grader till 1999 grader F, typ N -200 graderTyperna J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 grader F / 0.75 grader C) och typerna R, S +/- 0.05% rdg (4 grader F / 2 grader C)(6) AAABakgrundsbelyst 2-linjers LCDMin Max20.1 grader3 till 355 sek.6 516 SEK
F421502-NISTTyp K -328 grader till 2498 grader F, typ J -328 grader till 1922 grader F.+/- 0.05% av läsning(1) 9VBakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif20.1 grader C eller 0.2 grader F-4 707 SEK
F421502Typ K -328 grader till 2498 grader F, typ J -328 grader till 1922 grader F.+/- 0.05% rdg(1) 9V3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif20.1 grader C eller 0.2 grader F-3 060 SEK
GTM100Typ K -328 grader till 2501 grader F, typ J 346 grader till 2012 grader F+/- 0.15% rdg + 1 grader C(1) 9VBakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif10.1 grader, 1 grader-2 032 SEK
GTM100-NISTTyp K -328 grader till 2501 grader F, typ J 346 grader till 2012 grader F+/- 0.15% rdg + 1 grader C(1) 9VBakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif10.1 grader, 1 grader-3 494 SEK
StilModellKalibrerings certifikatPris (ex moms)
ATM500-NISTNIST23 705 SEK
ATM500Frivillig23 017 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?