CDI TORQUE PRODUCTS Moment skruvmejslar

Filter

CDI TORQUE PRODUCTS -

Moment skruvmejslar

StilModellTypNoggrannhetDrivstorlekTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeÅterställ typRotationPris (ex moms)
A151SMJusterbar+/- 6% av vridmomentavläsning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "6.25 "0.2 tum .-lb.3 till 15 tum. - lb.Automatisk Click-OverCW4 406 SEK
A401SMJusterbar+/- 6% av vridmomentavläsning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "6.75 "0.5 tum .-lb.5 till 40 tum. - lb.Klicka överCW4 627 SEK
A61SMJusterbar+/- 6% av vridmomentavläsning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "5.5 "1 tum20 till 100 tum. UnsAutomatisk Click-OverCW4 257 SEK
B61NSMMicrojusterbar+/- 6% av det angivna värdet, CW, från 20% till 100% av full skala1/4 Hex5.5 "1 c Nm10 till 80 c NmVridmomentbegränsande kopplingCW / CCW4 953 SEK
B401NSMMicrojusterbar+/- 6% av det angivna värdet, CW, från 20% till 100% av full skala1/4 Hex6.75 "5 c Nm50 till 450 c NmVridmomentbegränsande kopplingCW / CCW4 803 SEK
C61SPEnkel inställning+/- 6% av det angivna värdet, CW, från 20% till 100% av full skala1/4 Hex5.625 "-10 till 100 tum. Oz.Vridmomentbegränsande kopplingCW / CCW3 205 SEK
C21SPEnkel inställning+/- 6% av det angivna värdet, CW, från 20% till 100% av full skala1/4 Hex4.5 "-6 till 32 tum. Oz.Vridmomentbegränsande kopplingCW / CCW3 152 SEK
CDI TORQUE PRODUCTS -

Moment skruvmejsel T-handtag

StilModellPrimära skalningsstegPris (ex moms)
ATLPT4NM4 Nm, 2.9 ft. Lb., 35.4 in.-lb.544 SEK
BTLPT5NM5 Nm, 3.7 fot lb, 44.3 tum lb538 SEK
CDI TORQUE PRODUCTS -

T-handtag Momentskruvmejsel 6 Nm Grön

ModellArtikelPris (ex moms)
TLPT6NMAB6WVA543 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?