SPEEDCLEAN Tillbehör för rengöringsutrustning för rör och spolar

Inkluderar spraystavar, flexibla skaft, delade bib-kit, munstycken, nylonborstar, batterier, nålar, adaptrar och slangar lämpliga för rengöring av rör och spolar av VVS-utrustning

Filter

SPEEDCLEAN -

Externa batteriladdare

StilModellPris (ex moms)
ACJ2-242 712 SEK
BCJ2-252 894 SEK
SPEEDCLEAN -

Sprutstavar

Speedclean spraystavar är designade för rengöring av smutsiga luftkonditioneringsslingor, kondensorer, förångare och kylenheter med hjälp av system för rengöring av batterier. Dessa spraystavar kan enkelt förlängas för att nå och rengöra i trånga utrymmen och har aluminiumkonstruktion för hållbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa spraystavar, tillgängliga i längder på 24, 36, 48 och 60 tum.

StilModellLängdTypPris (ex moms)
A8945-2424 "24 "långa 90 grader1 995 SEK
A894536 "36 "långa 90 grader2 202 SEK
A8945-4848 "48 "långa 90 grader2 512 SEK
A8945-6060 "60 "långa 90 grader2 856 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Mini Split Haklappar

Speedclean delade haklappar fästs på kanalfria / mini-splitsystem för rengöring med tryckvatten och spiralrengörare. Dessa enheter har patenterad teknologi för att förhindra att vatten rinner över väggarna. De inkluderar en haklapp, justerbara monteringsfästen och självhäftande omslag. Utvalda modeller levereras med en hink för att hålla vatten borta från väggar och omgivningar för säker kassering.

StilModellMåttPris (ex moms)
ACJ-MSB-ACC-KIT4 ft x 2 ft x 8 "1 535 SEK
RFQ
BMSB-KIT36 "x16"2 018 SEK
RFQ
AMSB-KIT-OBS36 "x16"1 961 SEK
RFQ
CMSB-KIT-XL-NB58 "x16"2 310 SEK
RFQ
DMSB-KIT-XL58 "x16"3 295 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

FlowJet lågtryckssåpande munstycken

Speedclean ersättningsmunstycken för trycktvål ger tillräckligt med tryck för att säkert rengöra spolar, men inte skada dem. De är speciellt designade för användning med FlowJet-system. Dessa enheter är gjorda av slitstark mässing och ger utökad räckvidd till spolar för enkel rengöring.

StilModellPris (ex moms)
ACJ-QDN-1512Y303 SEK
RFQ
BCJ-QDN-LP25216 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Rengöringsaxlar för rör

Speedclean rörrengöringsaxlar är designade för rengöring av rör i kombination med kylrörrengöringssystem. De har ett robust inre skaft med nylonbelagd yttre för att minimera slitage mot nötande miljöer och hård industriell misshandel. Dessa axlar kommer med standard maskinkopplingar och en gängad borste för enkel installation/byte. Välj från ett brett utbud av dessa rörrengöringsaxlar, tillgängliga i längder på 15, 25 och 35 fot.

StilModellInuti Dia.LängdPris (ex moms)
ASC-TC-S02-35R7/16 "- 1/2"35ft.3 669 SEK
RFQ
ASC-TC-S02-25R7/16 "- 1/2"25ft.3 125 SEK
RFQ
ASC-TC-S02-15R7/16 "- 1/2"15ft.2 650 SEK
RFQ
BSC-TC-S03-15R9/16 "- 1"15ft.2 922 SEK
RFQ
BSC-TC-S03-25R9/16 "- 1"25ft.3 533 SEK
RFQ
BSC-TC-S03-35R9/16 "- 1"35ft.4 077 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Lance församlingar

Speedclean-lansenheter är designade för rengöring runt föremål på svåråtkomliga områden och inuti spolar med hjälp av spraystavar. Dessa förlängningar har en förkromad stålkonstruktion för att tåla höga temperaturer upp till 200 grader F och tryck upp till 4000 psi. Välj från ett brett utbud av dessa lansenheter, tillgängliga i längder på 24, 36, 48 och 60 tum.

StilModellLängdTypPris (ex moms)
ACJ-965624 "24 "förlängning1 386 SEK
ACJ-965736 "36 "förlängning1 934 SEK
ACJ-965848 "48 "förlängning1 926 SEK
ACJ-965960 "60 "förlängning2 159 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Nylonborstar

Speedclean nylonborstar är designade för att ta bort lätta avlagringar från rör. Dessa borstar har nylonborst som förhindrar bakterietillväxt och motstår de flesta syror. De finns i förpackningar om 10, i storlekar från 1/2 till 1 tum.

StilModellHöjdStorlekBreddPris (ex moms)
ASC-TC-BN-11"1"1"1 375 SEK
ASC-TC-BN-1/21 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 279 SEK
ASC-TC-BN-3/43 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1 279 SEK
ASC-TC-BN-5/85 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "1 279 SEK
ASC-TC-BN-7/87 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "1 279 SEK
ASC-TC-BN-7/167 / 16 "7 / 16 "7 / 16 "1 279 SEK
ASC-TC-BN-9/169 / 16 "9 / 16 "9 / 16 "1 353 SEK
ASC-TC-BN-11/1611 / 16 "11 / 16 "11 / 16 "1 279 SEK
ASC-TC-BN-13/1613 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1 279 SEK
ASC-TC-BN-15/1615 / 16 "15 / 16 "15 / 16 "1 353 SEK
SPEEDCLEAN -

Fyrkantiga kopplingar

Speedclean-kopplingar är reservdelar utformade för att passa SpeedClean flexibla axlar för slangrengöring. De är gjorda av stål och är lätta, kompakta och hållbara. Dessa enheter har höjd och längd på 3/8 respektive 2 tum.

StilModellTypPris (ex moms)
ASC-TC-C27Axelborste316 SEK
ASC-TC-C37Axelborste291 SEK
BSC-TC-C33Axeldrivning253 SEK
BSC-TC-C23Axeldrivning323 SEK
SPEEDCLEAN -

Gritborstar

Speedclean grit borstar har en flexibel konstruktion för rengöring av smala injekteringslinjer och ojämna ytor, och är idealiska för lätta till medelstora skräp från rör. Dessa borstar har borst av nylonkarbid som motverkar bakterietillväxt, motstår de flesta syror och håller formen. De finns i förpackningar om 6 enheter.

StilModellHöjdStorlekBreddPris (ex moms)
ASC-TC-BGB-1251.125 "13/16 - 1 "1.12 "1 225 SEK
ASC-TC-BGB-07513 / 16 "7/16 - 5/8 "13 / 16 "1 231 SEK
ASC-TC-BGB-10015 / 16 "11/16 - 3/4 "15 / 16 "1 253 SEK
SPEEDCLEAN -

Snabbkopplingsadaptrar

Speedclean CoilJet snabbkopplingsadaptrar med snabbkopplingsbeslag är designade för att passa CoilJets spiralrengöringsutrustning. Dessa enheter har lågtryckskontroll för underhåll av spolen. De är gjorda av slitstark mässing och klarar en maximal vätsketemperatur på 200 grader Fahrenheit.

StilModellTypPris (ex moms)
ACJ-QDN-4545 grader1 271 SEK
BCJ-QDN-9090 grader1 268 SEK
SPEEDCLEAN -

Sprutande trollstav

StilModellMåttLängdPris (ex moms)
ASC-VSC-M0018 / N--635 SEK
RFQ
B8945-0-DEG-FW12-12 "964 SEK
RFQ
CSC-CS-Wand0.375 "x 36"3ft.659 SEK
RFQ
D8945-0-DEG-FLEX5 fot x 3 fot x 2 fot24 "1 121 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Flex axel

StilModellLängdMax. FlödeMax. TryckStorlekPris (ex moms)
ASC-TC-S02-15R180 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID7 306 SEK
ASC-TC-S03-15R180 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "7 165 SEK
ASC-TC-S03-25R300 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "5 049 SEK
ASC-TC-S02-25R300 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID6 362 SEK
ASC-TC-S03-35R420 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "5 125 SEK
ASC-TC-S02-35R420 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID4 626 SEK
SPEEDCLEAN -

Spraystav, rät vinkel, 36 "längd

ModellArtikelPris (ex moms)
SC-WWSS-HFAB8VKR3 895 SEK
SPEEDCLEAN -

Extern batteriladdare med klackar för CJ-95, 12 VDC

ModellArtikelPris (ex moms)
8924AE3AJA2 190 SEK
SPEEDCLEAN -

Ersättningsbatteriladdare för CJ-95 CoilJet, 12VDC

ModellArtikelPris (ex moms)
CJ-9693AE3AJK2 412 SEK
SPEEDCLEAN -

Förlängning för CJ-WWSS, 16 "längd

ModellArtikelPris (ex moms)
CJ-WWSS-EXTAE3AJR2 171 SEK
SPEEDCLEAN -

Kondensornål, aluminium, 150 Psi

ModellArtikelPris (ex moms)
CN-03AE3AJT3 550 SEK
SPEEDCLEAN -

Laddarsats för CJ-125 med batteri och laddare, 12 VDC

ModellArtikelPris (ex moms)
CJ125-KIT-SBAH2KWX5 532 SEK
SPEEDCLEAN -

Förlängningsslang med beslag, 12 fot, 3.25 Gpm, 125 grader

ModellArtikelPris (ex moms)
CJ-HF-EXTHOSEAH2KXC1 450 SEK
SPEEDCLEAN -

Sprutpistol med snabbkopplingar, 125 grader

ModellArtikelPris (ex moms)
SC-RCC-14AH2KXD2 029 SEK
SPEEDCLEAN -

Glasrengöringstillbehör

ModellArtikelPris (ex moms)
SC-VSC-M0117/NAX3KGG468 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?