NORTON ABRASIVES Enhetliga icke-vävda hjul

Underlätta exakta kantgratnings- och efterbehandlingsjobb på små eller invecklade arbetsstycken. Har aluminiumoxid / kiselkarbidkonstruktion för optimal skärhastighet och ett kontrollerat densitetsområde för ytterligare hållbarhet

Filter

NORTON ABRASIVES -

Non Woven Unified Wheels

Norton Abrasives non-woven unified hjul bibehåller deltoleranser och ger en enhetlig finish, utan kontaminering av arbetsstycket. De har kiselkarbid- eller aluminiumoxidkonstruktion och används för gradnings- och blandningsoperationer. Dessa hjul har högkvalitativa nylonfibrer (i utvalda modeller) och hartsbindemedel för flexibilitet, kladdfri finish och optimala skärhastigheter. Den kontrollerade porositeten som erbjuds av vissa modeller säkerställer förbättrade skärhastigheter. Dessa hjul finns i arbor hål och snabbväxlingsmonteringstyper.

StilModellMonteringsstorlekSlipmaterialFärgMonteringstypStilBreddDensitetDiameterPris (ex moms)förp. Antal.
A66261014921--------125 SEK 1
B66261014890--------148 SEK 1
C66261014899--------161 SEK 1
D66261014889--------38 SEK 1
C66261014887--------145 SEK 1
E662610149311"AluminiumoxidTanArbor HoleLätt avgradning och blandning1 / 2 "Hård (8)6"4 915 SEK 4
F662610148881"KiselkarbidTanArbor HoleLätt avgradning och blandning1"Mjukt (2)6"3 129 SEK 2
G662610587791 / 2 "KiselkarbidTanArbor HoleAllmän plikt1 / 2 "Mjukt (4)6"5 041 SEK 8
H662610587901 / 2 "KiselkarbidTanArbor HoleAllmän plikt1"Mjukt (4)6"3 607 SEK 4
I662544335041 / 4 "AluminiumoxidBlåArbor HoleAvgradning och blandning1 / 4 "Medel (5)2"118 SEK 1
J662610934481 / 4 "AluminiumoxidBlåArbor HoleAvgradning och efterbehandling1 / 8 "Medel (5)3"174 SEK 1
K662611996961 / 4 "AluminiumoxidBlåArbor HoleAvgradning och efterbehandling1 / 4 "Hård (7)3"252 SEK 1
L662610587711 / 4 "KiselkarbidTanArbor HoleAllmän plikt3 / 4 "Mjukt (4)3"5 341 SEK 20
M662610540481 / 4 "KiselkarbidTanArbor HoleAllmän plikt1 / 2 "Mjukt (4)3"3 610 SEK 20
N662610149251 / 4 "AluminiumoxidTanArbor HoleLätt avgradning och blandning1 / 2 "Hård (8)2"5 743 SEK 30
O662544148321 / 4 "AluminiumoxidBlåArbor HoleAvgradning och blandning1 / 4 "Medel (5)3"213 SEK 1
P662610133591 / 4 "KiselkarbidGråArbor HoleLätt avgradning och blandning1 / 4 "Medel (6)3"79 SEK 1
Q662611914451 / 4 "AluminiumoxidBlåArbor HoleAvgradning och efterbehandling1 / 8 "Hård (7)3"221 SEK 1
R662610587641 / 4 "AluminiumoxidTanArbor HoleAllmän plikt1 / 2 "Mjukt (4)2"3 950 SEK 30
S662544329251 / 4 "AluminiumoxidBlåArbor HoleAvgradning och blandning1 / 2 "Medel (5)3"371 SEK 1
T662610802701 / 4 "AluminiumoxidBlåArbor HoleAvgradning och efterbehandling1 / 4 "Hård (7)2"127 SEK 1
U662610588761 / 4 "AluminiumoxidTanArbor Holegradning1 / 2 "-2"5 324 SEK 30
V662610149301 / 4 "AluminiumoxidTanArbor HoleLätt avgradning och blandning1 / 4 "Hård (8)3"9 023 SEK 40
W662610148931 / 4 "AluminiumoxidTanArbor HoleLätt avgradning och blandning1 / 2 "Mjukt (2)3"5 013 SEK 20
X662544335083 / 8 "AluminiumoxidBlåArbor HoleAvgradning och blandning1 / 2 "Medel (5)3"406 SEK 1
NORTON ABRASIVES -

Snabbbyte Non Woven Unified Wheels / Discs

Norton Abrasives non-woven unified hjul är idealiska för gradnings- och blandningsapplikationer och har överlägsna hartsbindningar för konsekvent, kladdfri prestanda. De har patenterad Vortex agglomererad aluminiumoxidkornkonstruktion med kontrollerad porositet för att säkerställa sval, snabb och förbättrad skärhastighet. Dessa hjul är utrustade med ett snabbbytessystem för att byta skivor, maximera produktiviteten och minimera stilleståndstiden. TR-fästesystemen låses säkert för att backa upp dynorna genom att vrida dem. Välj från ett brett utbud av dessa skivor, tillgängliga i mjuka och hårda densiteter.

StilModellDensitetDiameterMax. VarvtalBreddPris (ex moms)
A66254433510Hård (7)2"22,0001 / 4 "134 SEK
B66261090909Hård (7)3"15,0001 / 8 "210 SEK
B66254428237Mjukt (2)2"22,0001 / 4 "112 SEK
B66254428238Mjukt (2)3"15,0001 / 4 "194 SEK
B66261093556Mjukt (4)3"15,0001 / 8 "184 SEK
NORTON ABRASIVES -

Enhetshjul

Norton Abrasives enhetsskivor är gjorda av komprimerade och bundna lager av ovävda slipmedel lämpliga för ytbehandlingstillämpningar. Dessa hjul ger högkvalitativ finish på alla ytor och är bäst lämpade för användning på hårdare material, som titan eller rostfritt stål. Välj från ett brett utbud av dessa enhetshjul tillgängliga i 2 och 4 tums diameter.

StilModellDiameterArtikelMax. VarvtalBreddPris (ex moms)
A66261014897-Skiva--101 SEK
B66261014910-Enhetshjul--170 SEK
C66261014912-Skiva--218 SEK
D66261014922-Skiva--246 SEK
E66261017306-Skiva--106 SEK
F66261014895-Hjul--155 SEK
G66261014933-Hjul--187 SEK
H66261014919-Hjul--201 SEK
I66261014928-Hjul--303 SEK
J66261080267-Hjul--359 SEK
K66261014884-Hjul--81 SEK
L66261014892-Hjul--81 SEK
L66261014901-Hjul--108 SEK
M66261014904-Hjul--102 SEK
N66261015565-Enhetshjul--167 SEK
O66261015419-Enhetshjul--206 SEK
P66261014891-Hjul--86 SEK
Q66261014920-Enhetshjul--217 SEK
R66261014929-Hjul--320 SEK
B66261014911-Enhetshjul--104 SEK
S66261014898-Skiva--185 SEK
T66261014936-Skiva--246 SEK
U66261016006-Hjul--169 SEK
V66261014909-Hjul--172 SEK
W66261014885-Hjul--235 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?