DAYTON Oupplevd infraröd värmare med hög intensitet

Filter

DAYTON -

Kommersiell infraröd värmare, gastyp LP

Dayton infraröda värmare är perfekta för punktuppvärmningstillämpningar inklusive förvaringskammare, fabriker, hangarer, lager och servicegarage. Dessa värmare har en kompakt och modulär design som säkerställer säkerhet och lägre installationskostnader och ett direkt gnisttändningssystem för att spara el och enkelt underhåll. Dayton infraröda värmare är utrustade med keramiska galler för nötningsbeständighet & termisk stabilitet och en polerad aluminiumreflektor för överföring av optimal värme. Dessa värmare inkluderar också vattentäta kretsar och hållbara monteringskedjor som kan fästas i tak, väggar eller balkar. Välj bland ett brett utbud av dessa Dayton infraröda värmare, tillgängliga i 120 och 240 volt varianter på Raptor Supplies.

StilModellDjupSpänningBreddPris (ex moms)
A5VD6214.25 "2412.75 "9 624 SEK
A3E46014.25 "12012.75 "9 624 SEK
B5VD6615.25 "2426.62 "14 609 SEK
C3E46115.25 "12019.12 "11 628 SEK
B3E46215.25 "12026.62 "13 954 SEK
C5VD6415.25 "2419.12 "12 087 SEK
DAYTON -

Kommersiell infraröd värmare, gastyp NG

StilModellDjupSpänningBreddPris (ex moms)
A5VD6114.25 "2412.75 "8 781 SEK
A3E13214.25 "12012.75 "8 229 SEK
B5VD6315.25 "2419.12 "10 809 SEK
B3E13315.25 "12019.12 "9 493 SEK
C5VD6515.25 "2426.62 "12 611 SEK
C3E13415.25 "12026.62 "12 009 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?