DAYTON Uppblåst centrifugal taköppning Mindre enhet Pkg

Remdrivna Dayton-uppblåsningsfläktar är lämpliga för att ta bort ångor, dålig luft, fettbelastade ångor, lukt och potentiellt farliga partiklar från skolor, köksfläktar och olika kommersiella anläggningar. Dessa centrifugalventilatorer har motorrum som är isolerade från förorenad luft och kyls av frisk luft som dras utifrån. Fläktar med explosionsfarligt läge har spunnet aluminiumhus med rullat vindband för ökad stabilitet, bakåtlutande centrifugalhjul för att minimera störningar i luftflöde och gnistbeständiga gnidningsringar i aluminium för att eliminera kontakt mellan fläktaxel och hus. Uppblästringsfläktar med svåra arbetsuppgifter har centrifugalhjul med speciell non-stick beläggning av polyesterpulver för enklare borttagning av fett. Dayton-uppblåsningsfläktarna utan drivpaket har en drivram, fläkthjul och motor som är helt basplatta isolerade med oberoende neoprenbultar för att eliminera metall-till-metall-kontakt och reducera det totala ljudet. De har också bassvetsade aluminiumvindar för läckagesäker tätning mellan monteringsytan och ventilatorn. Välj mellan ett brett utbud av dessa Dayton centrifugala taköppningar, tillgängliga i tak- och väggmonteringsvarianter Raptor Supplies, auktoriserad Dayton-distributör.

Filter

DAYTON -

Kraftiga uppblastningsventilatorer utan bandpaket

Daytons kraftiga upblast-fläktar är takmonterade för att släppa ut smutsig luft från industrier och storkök. De arbetar kontinuerligt för att ventilera ut fett, smutsig luft och lukt under låga till måttliga statiska tryckförhållanden. De har stålkonstruktion med en grå polyesterbeläggning för att öka korrosionsbeständigheten och hållbarheten och motstå en maximal inloppstemperatur på 400 grader F. Dessa fläktar kommer utan monterade remdrivningspaket som erbjuder större flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i hjuldiametrar från 14.75 till 21.25 tum med olika fläkthastigheter.

StilModellHjuldiameterBaslängdBasbreddCFM-intervallMotor HPÖvergripande Dia.Totala höjdenRPM-räckviddPris (ex moms)
A1DYK414.75 "25.125 "25.125 "2001 till 3125 @ 0.0 "SP1 / 4 till 128.875 "30 "1105 till 172554 437 SEK
A1DYK516.5 "25.125 "25.125 "2515 till 3996 @ 0.0 "SP1 / 4 till 128.875 "30 "875 till 139051 033 SEK
A1DYK618.5 "29.125 "29.125 "2815 till 5648 @ 0.0 "SP1 / 4 till 235.375 "34 "745 till 149556 494 SEK
A1DYK721.25 "29.125 "29.125 "3403 till 6806 @ 0.0 "SP1 / 4 till 235.375 "34 "605 till 121060 147 SEK
DAYTON -

Bältesdrivna Upblast -ventilatorer utan drivningspaket

Dayton upblast-fläktar är tak- eller väggmonterade för att släppa ut smutsig luft från industrier och storkök. De är utformade för att fungera kontinuerligt för att ventilera ut fett, smutsig luft och lukt under låga till måttliga statiska tryckförhållanden. De har en spunnen aluminiumkonstruktion med ett helt rullat vindband för korrosionsbeständighet, hållbarhet, stabilitet, bärbarhet och tål en maximal inloppstemperatur på 300 grader F. Dessa fläktar kommer utan monterade remdrivningspaket som erbjuder flexibilitet när det gäller varvtal, som motor är inte direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i hjuldiametrar från 11.25 till 36 tum.

StilModellRPM-räckviddBaslängdBasbreddAxeldia. Sheave EndAxeldia. HjuländHjuldiameterCFM-intervallMotor HPPris (ex moms)
A4YY22320 till 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 till 18,611 @ 0.0 "SP1 / 2 till 567 349 SEK
B5DVN5365 till 90538-3 / 8 "Dia.38-3 / 8 "Dia.1"1"30.5 "5940 till 14,727 @ 0.0 "SP1 / 3 till 529 471 SEK
A16D5241105 till 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 till 3125 @ 0.0 "SP1 / 4 till 118 185 SEK
A4YY151305 till 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 till 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 216 525 SEK
A16D5231410 till 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 till 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 216 077 SEK
A5DVL41410 till 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 till 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 216 106 SEK
A2RB661465 till 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 till 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 till 3 / 419 863 SEK
A16D5221660 till 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 till 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 315 429 SEK
A4YY141660 till 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 till 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 315 980 SEK
A2RB652045 till 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 till 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 till 1 / 216 547 SEK
DAYTON -

Uppblast Ventilator Belt Drive 11-1 / 4 In

ModellArtikelPris (ex moms)
6KWJ9AE9MRD13 873 SEK
DAYTON -

Uppblast mindre körpaket 11 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
20FT14AF6RAV14 602 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?