WATTS Ventilationsventiler

Tillhandahåll automatisk luftning i kall- / varmvattenfördelnings- och ångsystem. Har mässingskonstruktion för att ge utmärkt efterbehandling och korrosionsbeständighet. Tål tryck upp till 150 psi och erbjuds i 1/8, 1/4 & 3/4 inloppsstorleksalternativ

Filter

WATTS -

Ventilationsventiler

StilModellInloppsstorlekMax. Temp.Pris (ex moms)
AFV-4M1 1/41 / 4 "240 grader F362 SEK
BFV-4M1 1/81 / 8 "240 ° F330 SEK
WATTS -

Ånga avluftningsventiler

StilModellInloppsstorlekPris (ex moms)
A1/4 SVS 21 / 4 "413 SEK
B3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip3 / 4 "474 SEK
WATTS -

Ångventil 1/8 tum

StilModellArtikelPris (ex moms)
A1/8 SVAJusterbar ångventil372 SEK
B1/8 SVÅngventil343 SEK
C1/8 SVS 1Ångventil380 SEK
StilModellInloppsstorlekPris (ex moms)
AFV-4-1 / 41 / 4 "183 SEK
AFV-4-1 / 81 / 8 "185 SEK
WATTS -

Auto Dual Air Vent Hot and Cold 1/8 In

ModellArtikelPris (ex moms)
1/8 DUO-VENT NPTAC8WTQ206 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?