EXAIR Vortex kylare

Används för luftkonditionering av elektriska höljen, vilket eliminerar stillestånd för elektroniska kontroller på grund av smuts, fukt och värme. Har aluminium / rostfritt stålkonstruktion för strukturell styvhet och UV-beständighet. Leverera en maximal ljudstyrka på 82 dBA

Filter

EXAIR -

NEMA 12 skåpkylare med termostat, 9.75 tum längd

Exair vortexrördrivna skåpskylare omvandlar tryckluft till kall luft utan rörliga delar eller CFC, vilket förhindrar att höljet överhettas och orsakar skador på de interna komponenterna. Dessa enheter har termostatkontrollsystem med automatisk på/av-mekanism för att spara luft när den inre temperaturen närmar sig kritiska nivåer. NEMA 12, kompakta höljeskylare kan installeras på några minuter genom de förborrade elektriska utslagen och bibehåller NEMA-klassificeringen för smuts, damm och oljebeständighet. De har filterlös design för att eliminera igensättningsproblem och är kompatibla med UL- och CE-standarder. Välj från en uppsättning av dessa kylare med virvelrör, tillgängliga i 67, 73, 74 och 78 dBA (maximala) ljudnivåer.

StilModellLuftintagMax. dBAMonteringshålstorlekUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"11 952 SEK
A43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"11 597 SEK
A43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"11 952 SEK
A43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "10 767 SEK
EXAIR -

Vortex slangkylare

Exair vortexkylare är designade för att reglera fuktighet, temperatur och fluktuerande värmebelastningar inuti elektroniska kontrollpaneler orsakade av miljöförhållanden och säsongsmässiga förändringar. Dessa kylare reglerar temperaturer för linjestyrningsskåp, programmerbara styrenheter, reläpaneler, datorskåp, CNC-system och CCTV-kameror. De har inga rörliga delar för att minimera slitage, ljudnivåer och underhållskrav och har en kompakt design för enkel installation/montering i vanliga elektriska uttag. Välj från ett brett utbud av dessa kapslingskylare i aluminium, tillgängliga i 1/8 & 1/4 tums luftintagsstorlekar.

StilModellLuftintagMax. dBAMonteringshålstorlekUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A48301/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "12 637 SEK
A48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "12 222 SEK
A48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "12 431 SEK
A48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "12 573 SEK
EXAIR -

Skåpkylarsystem

Exair vortexkylare är idealiska för att reglera fuktighet och fluktuerande temperatur inuti elektroniska kontrollpaneler orsakade av miljöförhållanden och säsongsmässiga förändringar. De reglerar temperaturer för linjestyrningsskåp, programmerbara styrenheter, reläpaneler, datorskåp, CNC-system och CCTV-kameror. Dessa UL-listade kapslingskylare har inga rörliga delar för att minimera slitage, ljudnivåer och underhållskrav och har kompakt design och rostfritt stålkonstruktion för att motstå oxidation och slitage i slitande miljöer. Välj från ett brett utbud av dessa SS kapslingskylare, tillgängliga i 1/8 & 1/4 tums luftintagsstorlekar.

StilModellLuftintagMax. dBAMonteringshålstorlekUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "19 482 SEK
A4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "19 623 SEK
A4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "18 453 SEK
A4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "18 463 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?