ADD-A-LEVEL Arbetsplattformar

Stapelbara arbetsplattformar tillverkade av kraftig gjuten plast för att hantera en maximal belastning på 500 lb. Kan höjas eller sänkas till en optimal arbetshöjd, vilket minimerar risken för ryggskada

Filter

ADD-A-LEVEL -

Arbetsplattformens basenhet

Add-A-Level arbetsplattformar & ger tillfällig åtkomst & till otillgängliga områden samtidigt som de minskar trötthet och ryggskador. Dessa plattformar har ett öppet rutnät, genomströmningsmönster för en lastkapacitet på 250 lb. De är gjorda av lättviktigt och återvunnet plastmaterial för att ge motståndskraft mot rost, oljor, fett, syror och kemikalier. Välj från ett brett utbud av dessa stapelbara arbetsplattformsbasenheter från Add-A-Level på Raptor Supplies.

StilModellPlattform LängdBasdjupBaslängdPlattformsbreddBasbreddBottenbreddLastkapacitetPlattformsdjupPris (ex moms)
AA3624B36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 lb.36 "780 SEK
BA3616B36 "--16 "--250 Ibs-662 SEK
AA3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "980 SEK
AA4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb.48 "1 304 SEK
AA6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb.66 "1 263 SEK
AA6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb.66 "1 695 SEK
CA6616B66 "--16 "--250 Ibs-1 175 SEK
AA9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb.96 "2 019 SEK
RFQ
AA9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb.96 "1 652 SEK
RFQ
DA9616B96 "--16 "--250 Ibs-1 541 SEK
ADD-A-LEVEL -

Arbetsplattformens tilläggsenhet

ADD-A-LEVEL stapelbara arbetsplattformar används för att anpassa arbetsytor genom att tillhandahålla horisontella och vertikala staplingsmöjligheter för golvfyllningsapplikationer och lyfta anställda till en viss höjd, respektive. Dessa plattformar är gjorda av kraftig plast för att säkerställa motståndskraft mot olja, fett, rost eller syra och har en genomströmningsgallersdesign som gör att små rester och vätskor kan rinna ut. Välj mellan ett brett utbud av dessa arbetsplattformar tillgängliga i bredden på 24 och 36 tum på Raptor Supplies.

StilModellPlattformsbreddBasdjupBaslängdBasbreddBottenbreddLastkapacitetPlattformsdjupPlattform LängdPris (ex moms)
AA9616A16 "----250 Ibs-96 "1 541 SEK
BA3616A16 "----250 Ibs-36 "662 SEK
CA6616A16 "----250 Ibs-66 "1 175 SEK
DA6624A24 "66 "66 "24 "24 "250 lb.66 "66 "1 443 SEK
DA4824A24 "48 "48 "24 "24 "250 lb.48 "48 "1 309 SEK
DA3624A24 "36 "36 "24 "24 "250 lb.36 "36 "780 SEK
DA9624A24 "96 "96 "24 "24 "250 lb.96 "96 "1 659 SEK
RFQ
DA3636A36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "36 "978 SEK
DA9636A36 "96 "96 "36 "36 "250 lb.96 "96 "2 091 SEK
RFQ
DA6636A36 "66 "66 "36 "36 "250 lb.66 "66 "1 871 SEK
ADD-A-LEVEL -

Plattformstillägg

StilModellFärgLängdLastkapacitetMaterialBreddPris (ex moms)
AM35780-66 "250 IbsPlast36 "5 172 SEK
AM28780-96 "250 IbsPlast24 "3 844 SEK
AM24780-48 "250 IbsPlast24 "1 970 SEK
AM25780-66 "250 IbsPlast24 "2 703 SEK
AM38780-96 "250 IbsPlast36 "5 509 SEK
BM33780Svart-500 lb.Gummi-3 520 SEK
CM33784Gul / svart-500 lb.Gummi--
RFQ
ADD-A-LEVEL -

Arbetsplattformar i plast

Add-A-Level-arbetsplattformar av plast är mattmattor som är utformade för att öka produktiviteten och minska trötthet genom att ge stötdämpande fot. Dessa lätta mattor är 2.625 tum tjocka och kan bära belastningar upp till 250 lb. De kan staplas för att höja arbetstagarna till lämplig arbetshöjd. Välj mellan ett brett utbud av arbetsplattformar av plast, tillgängliga i längder på 36, 48, 66 och 96 tum Raptor Supplies.

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
AA361636 "16 "476 SEK
BA363636 "36 "984 SEK
AA362436 "24 "679 SEK
AA482448 "24 "1 260 SEK
CA663666 "36 "1 799 SEK
DA661666 "16 "881 SEK
AA662466 "24 "1 203 SEK
EA961696 "16 "981 SEK
FA962496 "24 "1 429 SEK
FA963696 "36 "1 965 SEK
ADD-A-LEVEL -

Trärampa, 4 "L x 10" B x 2-5 / 8 "H

ModellArtikelPris (ex moms)
R1104AG8EPB1 310 SEK
ADD-A-LEVEL -

Trärampa, 3 "L x 10" B x 2-5 / 8 "H

ModellArtikelPris (ex moms)
R1103AG8EPA1 000 SEK
ADD-A-LEVEL -

Fot, gummi

ModellArtikelPris (ex moms)
RF2011AG8EPD61 SEK
ADD-A-LEVEL -

Trärampa, 2 "L x 10" B x 2-5 / 8 "H

ModellArtikelPris (ex moms)
R1102AG8ENZ715 SEK
ADD-A-LEVEL -

Hörnträrampa, 2-5 / 8 "höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
R110CAG8EPC476 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?