Luftkompressorer och vakuumpumpar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Avlastningsventil för fläkt, vakuum, 232 tum wc förinställd gräns, 5.7 tums ytterdiameter
Punkt: CR2LTP
Artikelnummer : NVR20-0A017
4 152 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Flaska
ARGOS TECHNOLOGIES

Flaska

Punkt: CN8RAC
Artikelnummer : EV370
2 094 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektrisk luftkompressor, 15 hk, 2-stegs, horisontell, 120 gal tank, 51.8 Cfm, 460VAC
Punkt: CR4PGB
Artikelnummer : 447PE15-V (460-3-60)
136 691 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektrisk luftkompressor, 23.5 Cfm, 1250 rpm, 7.5 hk, 230 V, 1-fas, 31 A
Punkt: CV6ZDM
Artikelnummer : ACS-23175-80VM
83 249 SEK /enhet
Se detaljer
Regenerativ fläkt, ramstorlek 13.59, 115 / 230V, 1 steg, AC
Punkt: CX8TAA
Artikelnummer : 081882000
66 628 SEK /enhet
Se detaljer
Regenerativ fläkt, ramstorlek 13.59, 575V, 1 steg, AC, 3-fas
Punkt: CX8RPF
Artikelnummer : 037544000
50 929 SEK /enhet
Se detaljer
Regenerativ fläkt, ramstorlek 19.25, 230 / 460V, 1 steg, AC, 3-fas
Punkt: CX8RVL
Artikelnummer : 080704000
177 467 SEK /enhet
Se detaljer
Regenerativ fläkt, ramstorlek 9.61, 230 / 460V, 1 steg, AC, 3-fas
Punkt: CX8RRZ
Artikelnummer : 038954000
179 747 SEK /enhet
Se detaljer
Roterande skruvluftkompressor 5 hk 3 ph
Punkt: AF2NLU
Artikelnummer : UP6-5-125/80-230-3
117 562 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Roterande skruvluftkompressor 80 Gallon 44.0A
Punkt: AH9KQJ
Artikelnummer : R5.5I-A125/80-230-1
157 576 SEK /enhet
Se detaljer
Rotary Screw Air Compressor W/Air Dryer, Horizontal, 7 1/2 Hp, 21.2 Cfm
Punkt: CQ8XBG
Artikelnummer : 4152054785
164 153 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tankgrenrör, bärtank, 150 psi Fabriksinställt tryck, 20 cfm, 150 psi
Punkt: CR2DZR
Artikelnummer : CTM150
172 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...7273

Luftkompressorer och vakuumpumpar

Luftkompressorer och vakuumpumpar genererar lufttryck eller skapar ett luftvakuum för manövrering av pneumatisk utrustning. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa vakuumkompressorpumpar från märken som Bel-Art-Scienceware, Mästare, Chicago Pneumatics, Dayton, Dewalt, Elmo Rietschle och Fuji Electric. Dessa vakuumpumpar är idealiska för vakuumförpackning, avgasning, pressgjutning och kyltjänster. Vi levererar även membrankompressorer och vakuumpumpar kombinerade enheter designade för att leverera en kontinuerlig prestanda; väl lämpad för luft- och vattenprovtagningstjänster. Kolvluftkompressorerna/vakuumpumparna levererar ett jämnt utgående tryck, vilket gör dem mindre känsliga för pulsering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?