Rak linje klämmor är idealiska för att flytta en kolv längs sin axel för att låsa den antingen i två lägen (utdraget och indraget läge) eller i ett läge (endast utfällt läge). De används idealiskt för fixtur, testning, CNC-bearbetning och plastformsprutning i fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 5000-serien rätlinjiga klämmor, även känd som nedhållningsklämmor, använder en höghållfast, klämarm för att utföra tunga operationer. De är utrustade med härdade bussningar och ståltappar för förlängd livslängd. Destaco 5131-M raklinjeklämma har en härdad kolv med metriska invändiga gängor för att passa en metrisk gängad spindel. Denna klämma har låg profil och robust stålkonstruktion med svart oxidfinish för att förhindra böjning/brott under tung belastning (max 2500 lb). Den levereras med ett omvänt handtag som roterar bakåt när kolven rör sig framåt för att hålla handtaget borta från arbetsområdet. Raptor Supplies erbjuder även denna manuella klämma i varianter med solid bas för stark svetsad, permanent installation; Imperial kolvgängning för säker fastspänning med hjälp av imperialgängade spindlar. Vi levererar även en liknande klämma med Toggle Lock Plus-funktion för applikationer där sekundär låsning av klämman krävs.
Användningsområden:
Destaco 5131-M klämma med rak linje är idealisk för montering, svetsning och lätt bearbetning av arbetsstycken/fixturer inom flyg-, konsumentvaru-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5131-M klämma med rak linje är utrustad med en rund, härdad kolv med 1.1 tums höjd och M8 (metrisk) gängning.
- Den har ett omvänt verkande handtag som roterar bakåt när kolven förs fram för att hålla handtaget utanför arbetsområdet.
- Detta klämhandtag har en maximal öppning på 113 grader för att flytta kolven upp till 1 tum.
- Klämman har stålkonstruktion, härdade kolvar, pivåtappar och bussningar med svart oxidfinish för strukturell styrka och hållbarhet.
- Den har flänsad bas för snabb och lätt borttagbar installation på ett plant arbetsstycke/yta.
- Denna klämma ger en maximal hållkapacitet på 2500 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 461203-M: Dessa sexkantsspindlar passar in i Destaco 5131-M klämkolven för att hålla arbetsstyckena.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5131-M klämma med rak linje följer ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 industristandarder för användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Flänsad bas av Destaco 5133-MR-klämman med rak linje har flänsad bas med gängade monteringshål för skruvning på en plan yta/arbetsbänk.
- Klämmorna kan enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss basen med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 5131-M manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med en solid bas (5131-MB) för permanent svetsad installation; 5/16-18 imperial kolvgänga (5131) för att rymma en imperial gängad spindel.
Vilka är fördelarna med Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Utvalda modeller av Destaco-klämmorna kommer med en Toggle Lock Plus-funktion, vilket ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket när fixturer är inverterade / i rörelse / i en vibrerande miljö. Den fungerar som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämman förblir i över-centrerat vipplåsläge. Vi levererar Destaco 5131-MR klämma med liknande specifikationer som Destaco 5131-M klämma med Toggle Lock Plus-funktion för att förhindra att den öppnas av misstag under operationen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans idealiska förmåga, mätt vid tillverkning av klämmorna, att hålla ned utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Betyder handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. Handtagets röda färg varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och den tid han ska ta tag i det.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
F. Kan handtag på Destaco -klämmor tas bort?
A. De flesta av Destaco -klämmorna har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men några av handtagen handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.