LOVEJOY 68514456618 Enkelbalkskoppling, 1/8 x 1/8 i borrning | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8

LOVEJOY 68514456618 Single Beam Coupling, 1/8 x 1/8 In Hole

Artikel: AM2PCG Modell: 68514456618Cross Ref: 56618/ES050 1/8 X 1/8
922SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Vinkelavvikelse5 grader
Axial snedställning+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Bore B1/4 "X 1/4"
Bore Dia.1/8 x 1/8 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekES050
KopplingstypEnkelstråle
Finisheloxerad
Hub Dia.0.512 "
NavmaterialAlmunium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning3mm
Materialanodiserat aluminium
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Borra0.118 "
Max. Borra3.00 mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.005
Max. Varvtal10,000
Max. Hastighet10,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Min. Borra0.118 "
Nominellt moment1.8 tum. -Lbs.
Utanför Dia.0.512 "
Total längd13mm
Parallell snedställning0.005 "
SkruvstorlekM2.5
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats0.07
StorlekES050
StilSkruv med enkel stråle
System för mätningImperial
Vridmoment1.8 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDHU

Produktvarianter

ProduktModellLängd genom borrningBore ABore BMax. BorraMin. BorraNominellt momentUtanför Dia.Total längdPris
LOVEJOY EC075 1/4x1/4 enkelbalkskoppling, 1/4 x 1/4 i borrning | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"8mm4mm5 tum. -Lbs.0.748 "23mm1 767 kr
LOVEJOY 68514456640 Enkelbalkskoppling, 1/4 x 1/4 i borrning | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 tum. -Lbs.0.984 "32mm1 534 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456630 Enkelbalkskoppling, 3/16 x 1/4 i borrning | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 tum. -Lbs.0.748 "23mm1 302 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456618 Single Beam Coupling, 1/8 x 1/8 In Hole
922SEK /enhet