AIR HANDLER 2JTZ9 Styv cellfilter 24 x 24 x 6 tum | AC2FVF

AIR HANDLER 2JTZ9 stelfilter 24 x 24 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC2FVF Modell: 2JTZ9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 770 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyft cellfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet95%
Sista rekommenderade motstånd1.50 "WC
Ram / sidhuvudmaterialIngen rubrik
SidhuvudIngen
Initial motstånd0.68 "WC
Max. Luftflöde500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Mediaområde25 kvadratfot
ON14
Nominellt djup6"
Nominell filterstorlek24x24x6
Nominell höjd24 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)62.23
Fartygets längd (cm)61.21
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupSista rekommenderade motståndRamNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddInitial motståndArtikelförp. Antal.Pris
AIR HANDLER 2GGW3 Patronfilter 20 x 24 x 12 tum | AB9YED 2GGW312 "1.50 "WCJa20x24x1220 "24 "0.65 "WCPatronfilter13 593 kr
AIR HANDLER 2GGW7 Patronfilter 20 x 20 x 12 tum | AB9YEH 2GGW712 "1.50 "WCJa20x20x1220 "20 "0.65 "WCPatronfilter13 400 kr
AIR HANDLER 2GGX2 Patronfilter 24 x 24 x 6 tum | AB9YEK 2GGX26"1.50 "WCJa24x24x624 "24 "0.65 "WCPatronfilter12 226 kr
AIR HANDLER 2GGX6 Patronfilter 20 x 24 x 6 tum | AB9YEM 2GGX66"1.50 "WCJa20x24x620 "24 "0.65 "WCPatronfilter22 098 kr
AIR HANDLER 2GGY1 Patronfilter 12 x 24 x 6 tum | AB9YEQ 2GGY16"1.50 "WCJa12x24x612 "24 "0.65 "WCPatronfilter11 740 kr
AIR HANDLER 2GGY5 Patronfilter 20 x 20 x 6 tum | AB9YET 2GGY56"1.50 "WCJa20x20x620 "20 "0.65 "WCPatronfilter12 755 kr
AIR HANDLER 2GGY9 Patronfilter 24 x 24 x 12 tum | AB9YEX 2GGY912 "1.50 "WCJa24x24x1224 "24 "0.65 "WCPatronfilter13 539 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2JTZ9 stelfilter 24 x 24 x 6 tum
1 770 kr /enhet