APPROVED VENDOR Inline kulventil i mässing med låg bly, FNPT x MNPT


Filter
Kulmaterial: 304 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x MNPT , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 XNUMX psi CWP , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing med låg bly , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader F till 365 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
32J017
1"614 SEK
A
32J019
1.5 "1 203 SEK
A
32J015
1 / 2 "261 SEK
A
32J020
2"2 935 SEK
A
32J016
3 / 4 "410 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?