Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 32J020 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 2 In | AC6AHF

APPROVED VENDOR 32J020 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 2 In

Finns i lager
Artikel: AC6AHF Modell: 32J020
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
2 713 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial304 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek2"
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing med låg bly
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader F till 365 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 32J015 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC6AHA 32J0151 / 2 "268SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 32J016 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHB 32J0163 / 4 "420SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 32J017 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHC 32J0171"616SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 32J019 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AC6AHE 32J0191.5 "1 236 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32J020 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 2 In
2 713 kr /enhet