Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 32J015 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC6AHA

APPROVED VENDOR 32J015 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC6AHA Modell: 32J015

Få det Maj 15, Onsdag
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial304 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing med låg bly
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader F till 365 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 32J016 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHB 32J0163 / 4 "410SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 32J017 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHC 32J0171"614SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 32J019 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AC6AHE 32J0191.5 "1 203 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 32J020 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 2 In | AC6AHF 32J0202"2 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32J015 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 1/2 In
261SEK /enhet