BALDOR MOTOR L1209-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ram | AJ6WWE

BALDOR MOTOR L1209-50 enfasmotor, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6WWE Modell: L1209-50

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Amps7.4/3.7
BasRG
Nedbrytningsmoment3.8 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram48
Vridmoment för full belastning1.8 LB-FT
HP.5
Hz50
IsoleringB
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.25 Amps
Antal poler04
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor73
RevisionZ
RPM1425 IP23
Temp. Stiga74 deg C
Typ3424L
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 5.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1372L
    • Uppdragningsmoment: 3.5 LB-FT
    • Startström: 16.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR L1205-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6WWB L1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grader C5 761 kr
BALDOR MOTOR L1206-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6WWC L1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grader C7 013 kr
BALDOR MOTOR L1208-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ram | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-6 340 kr
BALDOR MOTOR L1304-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 56 Ram | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 deg C7 980 kr
BALDOR MOTOR L1306-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ram | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grader C7 717 kr
BALDOR MOTOR L1307-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ram | AJ6WWL L1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-9 851 kr
BALDOR MOTOR L1309-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ram | AJ6WWN L1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 deg C8 117 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR L1209-50 enfasmotor, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 ramar
8 800 kr /enhet