BALDOR MOTOR L1318-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ram | AJ6WWT

BALDOR MOTOR L1318-50 enfasmotor, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6WWT Modell: L1318-50

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Amps13/6.5
BasRG
Nedbrytningsmoment6.8 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram56
Vridmoment för full belastning3.7 LB-FT
HP1
Hz50
IsoleringB
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning3.8 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas1
Effektfaktor71
RevisionAG
RPM1425
Typ3528L
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 7.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1372L
    • Uppdragningsmoment: 6.6 LB-FT
    • Startström: 36.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR L1205-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6WWB L1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grader C5 761 kr
BALDOR MOTOR L1206-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6WWC L1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grader C7 013 kr
BALDOR MOTOR L1208-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ram | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-6 340 kr
BALDOR MOTOR L1209-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ram | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 deg C8 800 kr
BALDOR MOTOR L1304-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 56 Ram | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 deg C7 980 kr
BALDOR MOTOR L1306-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ram | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grader C7 717 kr
BALDOR MOTOR L1307-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ram | AJ6WWL L1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-9 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR L1318-50 enfasmotor, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 ramar
12 017 kr /enhet