BALDOR MOTOR EBM3313T Three Phase Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 215T Frame | AJ6QXJ

BALDOR MOTOR EBM3313T trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 hk, ODP, 215T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QXJ Modell: EBM3313T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps26-25/12.5
BasRG
Nedbrytningsmoment86.2 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram215T
Vridmoment för full belastning29.7 LB-FT
HP10
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning5.51 Amps
Antal poler04
Produktion10
Fas3
Effektfaktor82
RevisionB
RPM1770
Temp. Stiga42 grader C
Typ3739M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.55
Fartygets höjd (cm)47.31
Fartygets längd (cm)103.98
Fartygets bredd (cm)44.77
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 51.6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 46.2 LB-FT
    • Startström: 88.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR BM3116 Trefas bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ram | AJ6NWC BM31161.1 Amps3.7-3.4/1.711.8 LB-FT1370N172520 171 kr
BALDOR MOTOR EBM2513T Trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6QXA EBM2513T7.27 Amps37.4-35.4/17.7171 LB-FT15386B176594 271 kr
BALDOR MOTOR EBM3116T Trefas bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ram | AJ6QXB EBM3116T1.02 Amps3.3-3/1.515.8 LB-FT1370B176523 510 kr
BALDOR MOTOR EBM3154T Trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ram | AJ6QXC EBM3154T----3 tel---26 095 kr
BALDOR MOTOR EBM3157T Trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ram | AJ6QXD EBM3157T----3 tel---29 776 kr
BALDOR MOTOR EBM3211T Trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, ODP, 182T Ram | AJ6QXE EBM3211T2.43 Amps8.5-8.4/4.237.4 LB-FT3374B176536 538 kr
BALDOR MOTOR EBM3218T Trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ram | AJ6QXF EBM3218T3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A175045 150 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3313T trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 hk, ODP, 215T ram
71 163 kr /enhet