Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS HBB20012590 Polyslang Hulling armbåge 90 grader, 2 X 1-1/4 tum Storlek | BW8QVE

BANJO FITTINGS HBB20012590 Polyslang hullingarmbåge 90 grader, 2 X 1-1/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: BW8QVE Modell: HBB20012590
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge 90 grader
Vinkel90 Degree
Barb Storlek2 "x 1 1 / 4"
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Storlek2 x 1-1 / 4 "
Stil90 Degree
GängtypNPT-tråd
TypArmbåge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekRörstorlekStorlekStilTypPris
BANJO FITTINGS HB025-90 Poly 90 graders slang hulling, 1/4 tum Mpt X 1/4 tum Storlek | AC8TVY 3DTL9 HB025-901 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "SlanghårArmbåge21SEK
BANJO FITTINGS HB025/038-90 Poly 90 graders slang hulling, 1/4 tum Mpt X 3/8 tum Storlek | AC8TVZ 3DTN1 HB025 / 038-903 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "SlanghårArmbåge21SEK
BANJO FITTINGS HB025/050-90 Poly 90 graders slang hulling, 1/4 tum Mpt X 1/2 tum Storlek | AC8TWA 3DTN2 HB025 / 050-901 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "SlanghårArmbåge21SEK
BANJO FITTINGS HB050-90 Poly 90 graders slang hulling, 1/2 tum Mpt X 1/2 tum Storlek | AC8TWQ 3DTP7 HB050-901 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "SlanghårArmbåge23SEK
BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 Deg Slang Hulling, 1/2 Inch Mpt X 3/8 Inch Storlek | AC8TWR 3DTP8 HB050 / 038-903 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "SlanghårArmbåge22SEK
BANJO FITTINGS HB050/075-90 Poly 90 Deg Slang Hulling, 1/2 Inch Mpt X 3/4 Inch Storlek | AC8TWT 3DTP9 HB050 / 075-903 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "SlanghårArmbåge22SEK
BANJO FITTINGS HB100-90 Slangtapp, 90 grader, 1 tum MPT x 1 tum HB, polypropen | AC8TXL 3DTT8 HB100-901"1"1"SlanghårArmbåge32SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS HBB20012590 Polyslang hullingarmbåge 90 grader, 2 X 1-1/4 tums storlek
241SEK /enhet