Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA34L2NT38FX 3 hål Smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGJ 22P081

BURNDY YA34L2NT38FX 3-håls smal tunga Standard fat Cu Flex Lug

Finns i lager
Artikel: AB6XGJ Modell: YA34L2NT38FXKorsreferens: 22P081

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls smal tunga Standard fat CU Flex Lug
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek374 kcmil
Kabelstorlek kod350 kcmil
Färg kodBlå
AnslutningstypRak fat
Die kod19
Hålcentrum till slut0.41 "
Hål till hål Center (in.)1
Längd3.88 "
MaterialKoppar
MonteraBult
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek3 / 8 "
StilSmal
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.96 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdPris
BURNDY YAV2CL2NT14FX 2 hål smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGH 22P080 YAV2CL2NT14FX1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "Brun100.32 "2.26 "405SEK
BURNDY YA38L2NT38FX 4-håls smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RosaL990.5 "4.36 "1 476 kr
BURNDY YAV28L2NT38FX 5-håls Smal Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug | AB6XGL 22P083 YAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Purple150.41 "3.43 "452SEK
BURNDY YAV4CL2NT10FX 2 hål smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGV 22P093 YAV4CL2NT10FX# 10"4 AWG4 AWG0.55 "Grå80.25 "1.96 "360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA34L2NT38FX 3-håls smal tunga Standard fat Cu Flex Lug
1 006 kr /enhet