Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA38L2NT38FX 4-håls smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGK 22P082

BURNDY YA38L2NT38FX 4-håls Smal Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug

Finns i lager
Artikel: AB6XGK Modell: YA38L2NT38FXKorsreferens: 22P082

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls smal tunga Standard fat CU Flex Lug
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek535 kcmil
Kabelstorlek kod500 kcmil
Färg kodRosa
AnslutningstypRak fat
Die kodL99
Hålcentrum till slut0.5 "
Hål till hål Center (in.)1
Längd4.36 "
MaterialKoppar
MonteraBult
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek3 / 8 "
StilSmal
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd1.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdPris
BURNDY YAV2CL2NT14FX 2 hål smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGH 22P080 YAV2CL2NT14FX1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "Brun100.32 "2.26 "405SEK
BURNDY YA34L2NT38FX 3 hål Smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Blå190.41 "3.88 "1 006 kr
BURNDY YAV28L2NT38FX 5-håls Smal Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug | AB6XGL 22P083 YAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Purple150.41 "3.43 "452SEK
BURNDY YAV4CL2NT10FX 2 hål smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGV 22P093 YAV4CL2NT10FX# 10"4 AWG4 AWG0.55 "Grå80.25 "1.96 "360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA38L2NT38FX 4-håls Smal Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug
1 476 kr /enhet