Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2 hål smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGH 22P080

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2-håls smal tunga Standard fat Cu Flex Lug

Finns i lager
Artikel: AB6XGH Modell: YAV2CL2NT14FXKorsreferens: 22P080

Få det Maj 22, Onsdag
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
405SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls smal tunga Standard fat CU Flex Lug
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek2 AWG
Kabelstorlek kod2 AWG
Färg kodBrun
AnslutningstypRak fat
Die kod10
Hålcentrum till slut0.32 "
Hål till hål Center (in.)5/8
Längd2.26 "
MaterialKoppar
MonteraBult
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 4 "
StilSmal
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdPris
BURNDY YA34L2NT38FX 3 hål Smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Blå190.41 "3.88 "1 006 kr
BURNDY YA38L2NT38FX 4-håls smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RosaL990.5 "4.36 "1 476 kr
BURNDY YAV28L2NT38FX 5-håls Smal Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug | AB6XGL 22P083 YAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Purple150.41 "3.43 "452SEK
BURNDY YAV4CL2NT10FX 2 hål smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGV 22P093 YAV4CL2NT10FX# 10"4 AWG4 AWG0.55 "Grå80.25 "1.96 "360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2-håls smal tunga Standard fat Cu Flex Lug
405SEK /enhet