Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YAV28L2NT38FX 5-håls Smal Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug | AB6XGL 22P083

BURNDY YAV28L2NT38FX 5-håls smal tunga Standard Barrel Cu Flex Lug

Finns i lager
Artikel: AB6XGL Modell: YAV28L2NT38FXKorsreferens: 22P083
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
452SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls smal tunga Standard fat CU Flex Lug
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek4/0 AWG
Kabelstorlek kod4/0 AWG
Färg kodPurple
AnslutningstypRak fat
Die kod15
Hålcentrum till slut0.41 "
Hål till hål Center (in.)1
Längd3.43 "
MaterialKoppar
MonteraBult
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek3 / 8 "
StilSmal
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdPris
BURNDY YAV2CL2NT14FX 2 hål smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGH 22P080 YAV2CL2NT14FX1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "Brun100.32 "2.26 "405SEK
BURNDY YA34L2NT38FX 3 hål Smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Blå190.41 "3.88 "1 006 kr
BURNDY YA38L2NT38FX 4-håls smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RosaL990.5 "4.36 "1 476 kr
BURNDY YAV4CL2NT10FX 2 hål smal tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGV 22P093 YAV4CL2NT10FX# 10"4 AWG4 AWG0.55 "Grå80.25 "1.96 "360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YAV28L2NT38FX 5-håls smal tunga Standard Barrel Cu Flex Lug
452SEK /enhet