CENTURY SVB2054 Evaporativ kylare motorboll Ccwle 115v | AC2CYX 2HTK9

CENTURY SVB2054 Evaporative Cooler Motor Ball Ccwle 115v

Finns i lager
Artikel: AC2CYX Modell: SVB2054Korsreferens: 2HTK9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEvaporativ kylmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 C
LagerBoll
KapslingÖppna Dripproof
Ram56Z
Fulllastförstärkare8.5/4.1
HP1 / 2, 1 / 6
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeRinga
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanAvdunstningskylare
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringRinga
Varvtal på typskylten1725/1140
Antal hastigheter2
Total längd9.437 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring till Ring Center7.437 "
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8705
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPMonteringVarvtal på typskyltenAntal hastigheterRotationSpänningPris
CENTURY VB2034 Evaporativ kylmotor 115v Ccwle Ball | AC2CYQ 2HTK3 VB20346.51/3Ringa17251CCWLE1153 243 kr
CENTURY VB2034B Evaporativ kylmotor 115v Rev Ball | AC2CYR 2HTK4 VB2034B6.51/3Vagga17251CW / CCW1152 940 kr
CENTURY SVB2034 Evaporativ kylmotor Ccwle 115v Ball | AC2CYT 2HTK5 SVB20346.5/3.61 / 3, 1 / 10Ringa1725/11402CCWLE1153 640 kr
CENTURY SVB2034B Evaporativ kylmotor 115v Ball Rev | AC2CYU 2HTK6 SVB2034B6.9/3.41 / 3, 1 / 6Vagga1725/11402CW / CCW1153 925 kr
CENTURY VB2054 Evaporativ kylare motorboll 115v Ccwle | AC2CYV 2HTK7 VB20547.81/2Ringa17251CCWLE1152 870 kr
CENTURY VB2054B Evaporativ svalare motorhållare 115v | AC2CYW 2HTK8 VB2054B7.81/2Vagga17251CW / CCW1153 716 kr
CENTURY SVB2054H Evaporativ kylmotor 230v Ball Auto | AC2CYY 2HTL1 SVB2054H4.41 / 2, 1 / 6Ringa1725/11402CCWLE2303 324 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY SVB2054 Evaporative Cooler Motor Ball Ccwle 115v
3 400 kr /enhet