CENTURY SV2104HV2 Evaporativ kylmotor 230v hylsa | AE8UDE 6FJF4

CENTURY SV2104HV2 Evaporativ Kylarmotor 230v Sleeve

Finns i lager
Artikel: AE8UDE Modell: SV2104HV2Korsreferens: 6FJF4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEvaporativ kylmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 C
LagerSleeve
KapslingÖppen
Ram56Z
Fulllastförstärkare6.4/3.9
HP1, 1 / 3
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel10 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppen
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanAvdunstningskylare
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725/1140
Antal hastigheter2
Total längd12.125 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring till Ring Center7.5 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Termisk skyddBil
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.9625
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagerKapslingMotorkapslingsdesignmotortypVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdPris
CENTURY VB2074B Evaporativ kylmotor 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3 VB2074BDelad fasBollÖppna DripproofÖppna DripproofDelad fas172519 13 / 16 "4 421 kr
CENTURY SVB2074BV1 Evaporativ kylmotor 115v vagga | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Delad fasBollÖppna DripproofÖppna DripproofDelad fas1725/114029 13 / 16 "5 185 kr
CENTURY SV2104V1L1 Förångarkylmotor 1 hk 115v 2 hastigheter | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1KondensatorstartSleeveÖppenÖppenKondensatorstart1725/11402-5 768 kr
CENTURY V1104BL Evaporativ kylmotor 1-7 / 8 tum längd | AE3LAQ 5DVX1 V1104BLKondensatorstartBollÖppenÖppenKondensatorstart1725111.75 "6 080 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY SV2104HV2 Evaporativ Kylarmotor 230v Sleeve
6 565 kr /enhet