CENTURY V1104BL Evaporativ kylmotor 1-7 / 8 tum längd | AE3LAQ 5DVX1

CENTURY V1104BL Evaporative Cooler Motor 1-7/8 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AE3LAQ Modell: V1104BLKorsreferens: 5DVX1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 080 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEvaporativ kylmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 C
LagerBoll
KapslingÖppen
Ram56
Fulllastförstärkare14.4 / 6.6 till 7.2
HP1
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel9.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppen
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanAvdunstningskylare
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Total längd11.75 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring till Ring Center7.5 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.346
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagerKapslingMotorkapslingsdesignmotortypVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdPris
CENTURY VB2074B Evaporativ kylmotor 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3 VB2074BDelad fasBollÖppna DripproofÖppna DripproofDelad fas172519 13 / 16 "4 421 kr
CENTURY SVB2074BV1 Evaporativ kylmotor 115v vagga | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Delad fasBollÖppna DripproofÖppna DripproofDelad fas1725/114029 13 / 16 "5 185 kr
CENTURY SV2104V1L1 Förångarkylmotor 1 hk 115v 2 hastigheter | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1KondensatorstartSleeveÖppenÖppenKondensatorstart1725/11402-5 768 kr
CENTURY SV2104HV2 Evaporativ kylmotor 230v hylsa | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2KondensatorstartSleeveÖppenÖppenKondensatorstart1725/1140212.125 "6 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY V1104BL Evaporative Cooler Motor 1-7/8 tum Längd
6 080 kr /enhet