CENTURY SV2104V1L1 Förångarkylmotor 1 hk 115v 2 hastigheter | AC7MEE 38P091

CENTURY SV2104V1L1 Förångare Kylarmotor 1 hk 115v 2 hastighet

Finns i lager
Artikel: AC7MEE Modell: SV2104V1L1Korsreferens: 38P091

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 768 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEvaporativ kylmotor
LagerSleeve
KapslingÖppen
Ram56Z
Fulllastförstärkare12.7/7.6
HP1
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppen
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanAvdunstningskylare
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725/1140
Antal hastigheter2
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5/8
Skaftlängd2.125
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagerKapslingMotorkapslingsdesignmotortypVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdPris
CENTURY VB2074B Evaporativ kylmotor 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3 VB2074BDelad fasBollÖppna DripproofÖppna DripproofDelad fas172519 13 / 16 "4 421 kr
CENTURY SVB2074BV1 Evaporativ kylmotor 115v vagga | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Delad fasBollÖppna DripproofÖppna DripproofDelad fas1725/114029 13 / 16 "5 185 kr
CENTURY V1104BL Evaporativ kylmotor 1-7 / 8 tum längd | AE3LAQ 5DVX1 V1104BLKondensatorstartBollÖppenÖppenKondensatorstart1725111.75 "6 080 kr
CENTURY SV2104HV2 Evaporativ kylmotor 230v hylsa | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2KondensatorstartSleeveÖppenÖppenKondensatorstart1725/1140212.125 "6 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY SV2104V1L1 Förångare Kylarmotor 1 hk 115v 2 hastighet
5 768 kr /enhet