CENTURY SVB2074BV1 Evaporativ kylmotor 115v vagga | AC2CZD 2HTL6

CENTURY SVB2074BV1 Evaporative Cooler Motor 115v Vagga

Finns i lager
Artikel: AC2CZD Modell: SVB2074BV1Korsreferens: 2HTL6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 185 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEvaporativ kylmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 C
LagerBoll
KapslingÖppna Dripproof
Ram56
Fulllastförstärkare9.8/6.4
HP3 / 4, 1 / 3
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanAvdunstningskylare
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725/1140
Antal hastigheter2
Total längd9 13 / 16 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring till Ring Center7.437 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagerKapslingMotorkapslingsdesignmotortypVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdPris
CENTURY VB2074B Evaporativ kylmotor 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3 VB2074BDelad fasBollÖppna DripproofÖppna DripproofDelad fas172519 13 / 16 "4 421 kr
CENTURY SV2104V1L1 Förångarkylmotor 1 hk 115v 2 hastigheter | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1KondensatorstartSleeveÖppenÖppenKondensatorstart1725/11402-5 768 kr
CENTURY V1104BL Evaporativ kylmotor 1-7 / 8 tum längd | AE3LAQ 5DVX1 V1104BLKondensatorstartBollÖppenÖppenKondensatorstart1725111.75 "6 080 kr
CENTURY SV2104HV2 Evaporativ kylmotor 230v hylsa | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2KondensatorstartSleeveÖppenÖppenKondensatorstart1725/1140212.125 "6 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY SVB2074BV1 Evaporative Cooler Motor 115v Vagga
5 185 kr /enhet