CENTURY VB2074B Evaporativ kylmotor 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3

CENTURY VB2074B Evaporative Cooler Motor 115v Auto Ball

Finns i lager
Artikel: AC2CZA Modell: VB2074BKorsreferens: 2HTL3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 712 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEvaporativ kylmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 C
LagerBoll
KapslingÖppna Dripproof
Ram56
Fulllastförstärkare10.6
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanAvdunstningskylare
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Total längd9 13 / 16 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring till Ring Center7.437 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.821
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagerKapslingMotorkapslingsdesignmotortypVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdPris
CENTURY SVB2074BV1 Evaporativ kylmotor 115v vagga | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Delad fasBollÖppna DripproofÖppna DripproofDelad fas1725/114029 13 / 16 "5 587 kr
CENTURY SV2104V1L1 Förångarkylmotor 1 hk 115v 2 hastigheter | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1KondensatorstartSleeveÖppenÖppenKondensatorstart1725/11402-5 867 kr
CENTURY V1104BL Evaporativ kylmotor 1-7 / 8 tum längd | AE3LAQ 5DVX1 V1104BLKondensatorstartBollÖppenÖppenKondensatorstart1725111.75 "5 903 kr
CENTURY SV2104HV2 Evaporativ kylmotor 230v hylsa | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2KondensatorstartSleeveÖppenÖppenKondensatorstart1725/1140212.125 "6 332 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY VB2074B Evaporative Cooler Motor 115v Auto Ball
4 712 kr /enhet